Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DEWALT DWE6411K Slefuitor de finisare foaie de 1/4 inch 12000 | AH9CJR 39RW05

DEWALT DWE6411K Slefuitor de finisare Foaie de 1/4 inch 12000

În stoc
Element: AH9CJR Model: DWE6411KCrucea Ref: 39RW05
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
€142.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolOrbital Sander
amperi2.4
RulmențiMinge
cordon8 ft.
Cu cablu / fără firlegat cu frânghie
Design mânerPrindere de palmier
BlocareDa
RPM fără încărcare12,000
Diametrul orbitei.1 / 8 "
Orbite pe minut12,000
Dimensiunea tamponului1 / 4 "
Tip vitezăSingur
Tipul comutatoruluiBalansoar
Lungimea sculei10.125 "
Greutatea sculei2.7 lb.
Tipul de șmirghel1/4 foaie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0025
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)26.42
Lățimea navei (cm)18.54
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelamperiDimensiunea tamponuluiGreutatea sculeiPreț
DEWALT DWE6411 Slefuitor de finisare foaie de 1/4 inch 2.4 A | AH9CKL 39RW26 DWE64112.34-1/4" x 4-1/2"2.8 lb.€122.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DEWALT DWE6411K Slefuitor de finisare Foaie de 1/4 inch 12000
€142.82 /unitate