WESCO Camioane cu tambur


Camioanele cu tobe Wesco sunt ideale pentru mutarea containerelor mari, cum ar fi găleți mari, găleți, bidoane și butoaie, ridicându-le, înclinând înapoi și echilibrându-le pe roțile camionului pentru a le rula dintr-un loc în altul. Se folosesc în șantier naval, producție, prelucrarea metalelor, industria alimentară, construcții, cap...aplicații medicale și farmaceutice.Citeste mai mult

Filtru
Asamblat/Demontat: Asamblate , Culoare: Portocaliu , Finalizarea: Pulbere , Tip mâner: Dual , Adâncime totală: 23.5 " , Rulmenți roților: Minge , Diametrul roții: 10 "
StilModelCapacitate de încărcareInălțime totală Capacitatea tamburuluiLățimea totalăTipMaterialul roțiiPreț (ex. TVA)
A
240077
1000 lb.59.5 "30 până la 85 gal.24 "2 roțiPolyolefin€775.88
B
240121
1000 lb.58 "30 până la 55 gal.24 "4 roțiCauciuc Moldon€845.22
C
240076
1000 lb.59.5 "30 până la 85 gal.23.75 "2 roțiPolyolefin€750.62

Camioane cu tambur

Camioanele cu tobe Wesco sunt ideale pentru mutarea găleților mari, găleților, butoaielor și butoaielor în șantiere navale, porturi de andocare, fabrici de producție și instalații de petrol și gaze. Acestea au un cadru structural de țeavă cu îmbinări duble sudate care oferă rezistență la impact și previn îndoirea/ruperea la sarcini grele. Modelele selectate dispun de o axă plutitoare pentru a reduce efortul necesar pentru spargere și echilibrarea sarcinii. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste camioane cu tambur cu două și patru roți, disponibile în opțiuni de rulmenți cu bile și role pe Raptor Supplies.

DESCRIERE

  • Camioanele cu tambur Wesco au un cadru structural de țeavă cu îmbinări duble sudate pentru rezistența la impact și prevenirea îndoirii / ruperii la sarcini grele.
  • Acestea fie sunt autoportante, fie folosesc un suport pentru depozitare verticală.
  • Aceste camioane au roți solide din poliolefină pentru transportul încărcăturilor.
  • Camioanele cu tamburi cu patru roți permit utilizatorilor să încarce și să descarce tobe și să le mute cu ușurință.
  • Camioane cu tobe multifuncționale (Wesco 240006) acționează ca un suport pentru tobe în timpul depozitării sau distribuirii din tobe.
  • Modelele selectate au o axă plutitoare pentru a reduce efortul necesar pentru spargere și echilibrarea sarcinii.
  • Unele stivuitoare cu tambur Wesco au niște vârfuri înlocuibile pentru suportul specific al sarcinilor.

Întrebări Frecvente

Pot fi transportate toate tipurile de tobe cu aceste camioane cu tobe?

Camioanele cu tobe Wesco sunt compatibile cu butoaiele din oțel, plastic sau fibră cu o capacitate de 30, 55 și 85 de galoane.

Care este capacitatea de încărcare a acestor camioane cu tobe Wesco?

Camioanele cu tambur Wesco au o capacitate de încărcare de 1000 lb.

Cum se fixează un tambur pe camioanele cu tobe Wesco în timpul transportului?

Camioanele cu tobe Wesco folosesc un cârlig sau o curea coborâtă pentru a fixa tamburul în poziție în timpul transportului.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?