WESCO 240006 Camion cu tambur standard, poliolefină, capacitate de 1000 lbs | AG7HEN 30BTW

WESCO 240006 Camion cu tambur standard, poliolefină, capacitate de 1000 lbs

În stoc
Element: AG7HEN Model: 240006Crucea Ref: 30BTW

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€542.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrum Truck
Capacitatea tamburului30 până la 55 gal.
Tip tamburOţel
Tip mânerDual
Capacitate de încărcare1000 lb.
MaterialOţel
Inălțime totală56 "
Lungime totală20.5 "
Lățimea totală24 "
Tip2 roți
Materialul roțiiPolyolefin

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 29.7
Înălțimea navei (cm)142.24
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)60.96

Detalii produs:

    • Construit pentru butoaie din poli, fibră și oțel
    • Poate manipula în siguranță tobe de 113.5 litri, 208.2 litri și 321.7 litri
    • Acoperire cu pulbere pentru o durabilitate mai mare a aparatului
    • Proiectat cu o înălțime a poziției de turnare de 41.9 cm pentru distribuirea ușoară a lichidelor fără a necesita pompe sau furtunuri

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareInălțime totală Capacitatea tamburuluiLățimea totalăTipMaterialul roțiiPreț
WESCO 240005 Camion cu tambur standard, cauciuc, capacitate de 1000 lbs | AG7HEM 30BT 2400051000 lb.56 "30 până la 55 gal.24 "2 roțiCauciuc Moldon€661.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 240006 Camion cu tambur standard, poliolefină, capacitate de 1000 lbs
€542.72 /unitate