Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

ANVIL 0500381207 Conductă cu curele cu două găuri 3/4 in | AD8CXW 4HYC9

ANVIL 0500381207 Conductă cu curele cu două găuri 3/4 in

În stoc
Articol: AD8CXW Model: 0500381207Crucea Ref: 4HYC9
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
€4.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCurea cu două găuri
Lungime2 13 / 16 "
MaterialOțel galvanizat
Detectabil de metaleDa
Dimensiunea conductei3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)3.05
Lățimea navei (cm)7.11
Codul HS7326908530
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Pentru țeavă CPVC în poziție orizontală, pe partea de jos a grinzilor structurale din lemn și oțel, calibrul 20, cu urechea de agățare, numai în poziția în sus. Poate fi, de asemenea, folosit ca ghid pentru a limita mișcarea țevii verticale din CPVC cu urechea în poziție verticală.

Variante de produs

ProdusModelLungimeDimensiunea conducteiPreț
ANVIL 0500381223 Conductă cu curele cu două găuri 1 in | AD8CXX 4HYD1 05003812233.25 "1"€4.02
ANVIL 0500381249 Conductă cu curele cu două găuri 1 1/4 in | AD8CXY 4HYD2 05003812493.375 "1-1/4 "€4.77
ANVIL 0500381264 Tub cu curele cu două găuri 1 1/2 inch | AD8CXZ 4HYD3 05003812643.875 "1-1/2 "€4.89
ANVIL 0500381280 Tub cu curele cu două găuri 2 in | AD8CYA 4HYD4 05003812804 5 / 16 "2"€5.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ANVIL 0500381207 Conductă cu curele cu două găuri 3/4 in
€4.83 /unitate