WESCO 240005 Camion cu tambur standard, cauciuc, capacitate de 1000 lbs | AG7HEM 30BT

WESCO 240005 Camion cu tambur standard, cauciuc, capacitate de 1000 lbs

În stoc
Element: AG7HEM Model: 240005Crucea Ref: 30BT

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€661.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDrum Truck
Capacitatea tamburului30 până la 55 gal.
Tip tamburOţel
Tip mânerDual
Capacitate de încărcare1000 lb.
MaterialOţel
Inălțime totală56 "
Lungime totală20.5 "
Lățimea totală24 "
Tip2 roți
Materialul roțiiCauciuc Moldon

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 36.9
Înălțimea navei (cm)142.24
Lungimea navei (cm)52.07
Lățimea navei (cm)60.96

Detalii produs:

    • Manere butoaie din otel, poli si fibre
    • Poate transporta în siguranță tobe de 113.5 litri, 208.2 litri și 321.7 litri
    • Finisaj acoperit cu pulbere pentru o durabilitate mai mare a sculei
    • Conceput să se elibereze de la o înălțime de 41.9 cm pentru turnarea lichidelor fără efort, fără a necesita pompe sau furtunuri

Variante de produs

ProdusModelCapacitate de încărcareInălțime totală Capacitatea tamburuluiLățimea totalăTipMaterialul roțiiPreț
WESCO 240006 Camion cu tambur standard, poliolefină, capacitate de 1000 lbs | AG7HEN 30BTW 2400061000 lb.56 "30 până la 55 gal.24 "2 roțiPolyolefin€542.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESCO 240005 Camion cu tambur standard, cauciuc, capacitate de 1000 lbs
€661.95 /unitate