STARRETT Reguli din oțel călit cu arc


Filtru
Constructie: Oțel de scule întărit și călit , Finalizarea: Chrome satinat
StilModelTipul absolviriigradațiiLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
C604R-12
4R8, 16, 32, 6412 "1"€110.53
A
C604R-18
4R8, 16, 32, 6418 "1.12 "€212.76
B
C606R-6
6R50, 50, 10, 106"3 / 4 "€62.59
C
C607R-6
7R100, 64, 32, 166"3 / 4 "€71.91
D
C622R-6
10R64, 32,6"3 / 4 "€79.79

Reguli din oțel călit cu arc

Reguli Starrett din oțel călit cu arc sunt utilizate pentru măsurarea distanțelor și a liniilor drepte în aplicații de construcții, inginerie și desen tehnic. Aceste reguli au finisaj cromat satinat pentru minimizarea strălucirii și protecție împotriva condițiilor abrazive. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste reguli din oțel călit cu arc, disponibile în lungimi cuprinse între 150 mm și 24 inci.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?