Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT C607R-6 Rigla de oțel cu arc temperat 6 inch 7r gradare | AC4HCG 2ZUW5 / 52688

STARRETT C607R-6 Rigla de oțel cu arc temperat 6 inch 7r Graduation

În stoc
Element: AC4HCG Model: C607R-6Crucea Ref: 2ZUW5 / 52688
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
€71.91 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRigla de oțel, călită cu arc
ConstrucţieOțel de scule întărit și călit
finalizareaChrome satinat
Tipul absolvirii7R
gradații100, 64, 32, 16
Lungime6"
MarcajeleC607R-6
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.027
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS9017800000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Starrett C607R-6 este o rigulă de oțel călită și călită cu arc de 6 inci, cu gradări de tip 7R la 16, cu citire rapidă 32 și 64 și 100 cu citire rapidă pentru aeronave.
    • Această rigulă de oțel Starrett are un singur rând de cifre în inci pentru a oferi o citire rapidă și este furnizată cu o carcasă atractivă, de protecție, cu o față transparentă pentru depozitare.

Variante de produs

ProdusModelTipul absolviriigradațiiLungimeLăţimePreț
STARRETT C606R-6 Rigla de oțel cu arc temperat 6 inch 6r Graduation | AC4HCA 2ZUV8 / 52652 C606R-66R50, 50, 10, 106"3 / 4 "€62.59
STARRETT C604R-12 Rigla de oțel cu arc temperat 12 inch 4r gradare | AC4HCD 2ZUW2 / 52679 C604R-124R8, 16, 32, 6412 "1"€110.53
STARRETT C604R-Ringă de 18 inchi, finisaj cromat satinat, flexibilă | AC4HCE 2ZUW3 / 52680 C604R-184R8, 16, 32, 6418 "1.12 "€212.77
STARRETT C622R-6 Rigla de oțel cu arc temperat 6 inch 10r gradare | AC4HCM 2ZUX1 / 56660 C622R-610R64, 32,6"3 / 4 "€79.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT C607R-6 Rigla de oțel cu arc temperat 6 inch 7r Graduation
€71.91 /unitate