Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

STARRETT C622R-6 Rigla de oțel cu arc temperat 6 inch 10r gradare | AC4HCM 2ZUX1 / 56660

STARRETT C622R-6 Rigla de oțel cu arc temperat 6 inch 10r Graduation

În stoc
Element: AC4HCM Model: C622R-6Crucea Ref: 2ZUX1 / 56660
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
€76.88 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRigla de oțel, călită cu arc
ConstrucţieOțel de scule întărit și călit
finalizareaChrome satinat
Tipul absolvirii10R
gradații64, 32,
Lungime6"
MarcajeleC622R-6
Lăţime3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.03
Înălțimea navei (cm)0.25
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)2.79
Codul HS9017800000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul absolviriigradațiiLungimeLăţimePreț
STARRETT C606R-6 Rigla de oțel cu arc temperat 6 inch 6r Graduation | AC4HCA 2ZUV8 / 52652 C606R-66R50, 50, 10, 106"3 / 4 "€59.87
STARRETT C604R-12 Rigla de oțel cu arc temperat 12 inch 4r gradare | AC4HCD 2ZUW2 / 52679 C604R-124R8, 16, 32, 6412 "1"€105.97
STARRETT C604R-Ringă de 18 inchi, finisaj cromat satinat, flexibilă | AC4HCE 2ZUW3 / 52680 C604R-184R8, 16, 32, 6418 "1.12 "€203.92
STARRETT C607R-6 Rigla de oțel cu arc temperat 6 inch 7r gradare | AC4HCG 2ZUW5 / 52688 C607R-67R100, 64, 32, 166"3 / 4 "€69.33

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

STARRETT C622R-6 Rigla de oțel cu arc temperat 6 inch 10r Graduation
€76.88 /unitate