VESTIL Cărucioare de ridicare și înclinare din seria CART-LS


Filtru
Bateriile incluse: Nu , Caster Dia.: 5" , Tip rotiță: (2) Rigid, (2) Pivotant cu frână , Material cadru: Oţel , Număr de rotile: 4 , Tip operațiune: Picior operat , Sursa de putere: Manual
StilModelÎnălţimeCapacitateMaterial de rotireLungimeMaterialMax. ÎnălţimeMax. Unghi de înclinareMax. Distanța de călătoriePreț (ex. TVA)
A
CART-1000-LT-PSS
26 "1000 lbs.Poly pe Poly49 "Oţel inoxidabil34.25 "40 °16.625 "€6,171.03
B
CART-1000-LT
34.25 "1000 lbs.Poli pe oțel39.5 "Oţel34.25 "35 °16.625 "€2,757.98
C
CART-500-LT
37.69 "500 lbs.Poli pe oțel53.63 "Oţel36 "30 °19.5 "€5,155.96
D
CART-400-LT
39.5 "400 lbs.Poly pe Poly36 "Oţel31 "45 °18 "€1,832.96
E
CART-600-LT
43.13 "600 lbs.Poly pe Poly40 "Oţel35 "45 °21 "€2,394.08

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?