VESTIL CART-500-LT Cărucior de ridicare cu foarfecă, 500 lb., înclinat din oțel | AC3HMG 2TKY5

VESTIL Cărucior de ridicare cu foarfecă CART-500-LT, 500 lb., înclinare din oțel

În stoc
Element: AC3HMG Model: CART-500-LTCrucea Ref: 2TKY5

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,155.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
baterii incluseNu
Capacitate500 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotirePoli pe oțel
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru
Altitudine pe cursă11 / 16 "
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.5"
Material pentru rotile frontalePoli pe oțel
Lățimea roții frontale2"
Înălțimea mânerului37.69 "
Înălţime37.69 "
Lungime53.63 "
Capacitate de încărcare500 lb.
Înălțime coborâtă16 1 / 2 "
MaterialOţel
Max. Înălţime36 "
Max. Unghi de înclinare30 grade
Max. Distanța de călătorie19.5 "
Min. Înălţime16.5 "
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Tipul operațieiPicior operat
Fază1
Lungimea platformei40 "
Stil de platformăÎnclina
Lățimea peronului21 1 / 2 "
Sursa de putereManual
Cu sprijinulPompă de picior
Înălțimea ridicată36 "
Dia rotor spate.5"
Material pentru rotile din spatePoli pe oțel
Lățimea roții din spate2"
Buză de reținere6 1 / 2 "
Secunde cu viteză crescută33
Lăţime21.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 160.2
Înălțimea navei (cm)58.42
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeCapacitateMaterial de rotireLungimeMaterialMax. ÎnălţimeMax. Unghi de înclinareMax. Distanța de călătoriePreț
VESTIL CART-1000-LT Cărucior de ridicare și înclinare a secvenței, 1000 lb. Capacitate, 22 inch x 33.6 inch Dimensiune | AG7PBF CART-1000-LT34.25 "1000 lbs.Poli pe oțel39.5 "Oţel34.25 "35 grade16.625 "€2,757.98
VESTIL CART-1000-LT-PSS Cărucior de ridicare și înclinare parțial din oțel inoxidabil, 1000 lb. Capacitate, 22 inch x 33.6 inch Dimensiune | AG7PBG CART-1000-LT-PSS26 "1000 lbs.Poly pe Poly49 "Oţel inoxidabil34.25 "40 grade16.625 "€6,171.02
VESTIL CART-400-LT Cărucior de ridicare și înclinare, cu selecție secvență, 400 lb. Capacitate | AG7PCT CART-400-LT39.5 "400 lbs.Poly pe Poly36 "Oţel31 "45 grade18 "€1,832.96
VESTIL CART-600-LT Cărucior de ridicare și înclinare, cu selecție secvență, 600 lb. Capacitate | AG7PDA CART-600-LT43.13 "600 lbs.Poly pe Poly40 "Oţel35 "45 grade21 "€2,394.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cărucior de ridicare cu foarfecă CART-500-LT, 500 lb., înclinare din oțel
€5,155.96 /unitate