A B Material corp: Aliaj de siliciu din cupru fără plumb , Capacitate de descărcare: 15000 btuh , Conexiune de intrare: Filet mascul , Dimensiune admisie: 1 / 2 " , Tip filet de intrare: NPT , Tip admisie: Filet mascul , Max. Temp.: 210 de grade F , Max. Presiune de lucru: 113 psi , Mfr. Serie: LF1L , Conexiune priză: Femelă filetată , Dimensiune priză: 1 / 2 " , Tip priză: Femelă filetată , Interval de presiune: 75 la 150 psi , Temperatura de relief: 210 de grade F , Lungimea tijei: 7 / 8 " , Material termostat: Cupru , Lungimea sondei termostatului: 4"