Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WATTS LF1XL 75-210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 1/2, admisie de 1/2 inch, presiune de reducere 75 Psi | BP2VVM 0121376

WATTS LF1XL 75-210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 1/2, admisie de 1/2 inci, presiune de eliberare 75 Psi

În stoc
Element: BP2VVM Model: LF1XL 75-210 1/2Crucea Ref: 0121376
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
€97.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de presiune și temperatură
Material corpAliaj de siliciu din cupru fără plumb
Conexiune de intrareFilet mascul
Dimensiunea intrării1 / 2 "
Tip filet de intrareNPT
Tipul de intrareFilet mascul
ConduceNu este prezent
Max. Temp.210 de grade F
Mfr. SerieLF1L
Conexiune la prizăFemelă filetată
Dimensiunea de ieșire1 / 2 "
Tip OutletFemelă filetată
Domeniul de presiune75 la 150 psi
Presiunea de relief75 Psi
Temperatura de relief210 de grade F
Lungime coadă7 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.279

Detalii produs:

Supapă de reducere a temperaturii și a presiunii, admisie de 1/2 inch, presiune de reducere de 75 Psi

Variante de produs

ProdusModelPresiunea de reliefPreț
WATTS LF1XL 100 1/2 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii, dimensiune 1/2 inch, presiune de eliberare 100 Psi | BP4DVL 0121323 LF1XL 100 1/2100 Psi€87.76
WATTS LF1XL 150-210 1/2 Supapă de reducere a temperaturii și a presiunii, dimensiune 1/2 inch, presiune de reducere de 150 Psi | BP4FVK 0121325 LF1XL 150-210 1/2150 Psi€87.76
WATTS LF1XL-BP-TT-150210 Supapă de descărcare, admisie de 1/2 inch, 210 grade. F, 150 Psi presiune de reducere | BP4FVV 0121372 LF1XL-BP-TT-150210150 Psi€86.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WATTS LF1XL 75-210 Supapă de reducere a presiunii și a temperaturii 1/2, admisie de 1/2 inci, presiune de eliberare 75 Psi
€97.07 /unitate