NOTRAX 265S0035BL Covoraș de intrare cu mochetă negru 3 x 5 picioare | AD6YJM 4CKK1

NOTRAX 265S0035BL Covoraș de intrare cu mochetă negru 3 x 5 picioare

În stoc
Articol: AD6YJM Model: 265S0035BLCrucea Ref: 4CKK1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€227.14 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCovor de intrare mochetat
antimicrobianaNu
Material de susținereVinilin
Rezistent la lichidul de franaNu
CuloriNegru
MarginiTevat
Rezistent la foc/IgnifugNu este rezistent la foc sau ignifug
Indoor / OutdoorActivități în aer liber
Lungime5ft
Mat Rezistență electricăProprietățile electrice nu sunt testate
Forma MatDreptunghi
Modelul suprafeței matBuclă
Țeserea MatTăiați grămada
MaterialVinilin
Materialul de suprafațăVinilin
Grosime3 / 8 "
Lăţime3ft

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.05
Înălțimea navei (cm)96.77
Lungimea navei (cm)18.03
Lățimea navei (cm)18.54
Codul HS3918102000
Tara natalaIN

Variante de produs

ProdusModelLungimeLăţimePreț
NOTRAX 265S0046BL Covoraș de intrare cu mochetă negru 4 x 6 picioare | AD6YJT 4CKK6 265S0046BL6"4ft€364.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

NOTRAX 265S0035BL Covoraș de intrare cu mochetă negru 3 x 5 picioare
€227.14 /unitate