VESTIL Grinzi trepte pentru rafturi pentru paleți seria BEAM


Grinzile trepte pentru rafturi pentru paleți din seria Vestil BEAM sunt concepute pentru a păstra / depozita produse în vrac în vitrinele magazinelor, depozitele și unitățile auto.

Filtru
Culoare: Portocaliu , Componente: Fascicul pas , Înălțime: 6" , Material: Oţel , Adâncimea crestăturii: 3 / 4 " , Înălțimea crestăturii: 1 1 / 2 " , latime: 3"
StilModelCapacitateLungimePreț (ex. TVA)
A
GRAND-S-1050
5000 lbs.120 "€282.14
RFQ
B
GRAND-S-850
5000 lbs.96 "€214.67
RFQ
C
GRAND-S-1250
5000 lbs.144 "€381.06
RFQ
D
GRAND-S-960
6000 lbs.108 "€277.18
RFQ
E
GRAND-S-870
7000 lbs.96 "€247.66
RFQ
F
GRAND-S-970
7000 lbs.108 "€289.24
RFQ
G
GRAND-S-1070
7000 lbs.120 "€415.64
RFQ

DESCRIERE

  • Sunt echipate cu capacitate de fascicul ștanțat, oferind informații clare și fiabile despre greutatea maximă.
  • Aceste grinzi pentru rafturi de paleți oferă uniformitate structurală și integritate pentru o stocare sporită și răspund nevoilor de recuperare industrială.
  • Acestea au suprafață rezistentă la zgârieturi și rugină pentru protecție împotriva uzurii și coroziunii.
  • Aceste grinzi pentru rafturi pentru paleți Vestil au o construcție din oțel pentru un suport robust și durabilitate în aplicațiile de depozitare industrială.

Accesorii compatibile

  • Vestile FSR-12 și FSR-6 Cadru de rafturi/Distanțiere de perete: Aceste distanțiere oferă siguranță și suport suplimentar pentru instalațiile de rafturi, permițând rafturii să reziste în siguranță la sarcini grele și reducând riscul de prăbușire sau răsturnare.

Întrebări Frecvente

Care sunt factorii de luat în considerare atunci când aleg grinzile de trepte pentru rafturi pentru paleți Vestil pentru aplicația mea?

Factorii majori includ capacitatea de încărcare, lungimea și adâncimea, profilul grinzii, compatibilitatea, aspectul sistemului de rack și caracteristicile de siguranță.

Ce măsuri de siguranță ar trebui să iau când folosesc grinzi de trepte pentru rafturi pentru paleți Vestil?

  • Respectați capacitatea de greutate recomandată pentru a menține integritatea structurală.
  • Efectuați inspecții de rutină pentru deteriorări, deformare sau coroziune.
  • Distribuiți încărcăturile uniform și evitați supraîncărcarea sau sarcinile dezechilibrate.
  • Utilizați metode adecvate de asigurare pentru a preveni căderea sau deplasarea obiectelor.
  • Efectuați întreținerea de rutină pentru a asigura integritatea și curățenia sistemului de rack.

Cum se întrețin aceste grinzi pentru rafturi pentru paleți Vestil?

  • Efectuați inspecții vizuale de rutină pentru a identifica orice semne de deteriorare sau coroziune.
  • Reparați sau înlocuiți imediat grinzile deteriorate pentru a menține integritatea structurală a sistemului de rack.
  • Asigurați o distribuție uniformă a sarcinilor și evitați supraîncărcarea sau distribuția dezechilibrată a greutății.
  • Instruiți personalul cu privire la tehnicile de încărcare adecvate pentru a minimiza riscul de deteriorare a fasciculului.
  • Implementați măsuri de siguranță, cum ar fi bariere și accesorii de protecție, pentru a preveni căderea articolelor.
  • Curățați în mod regulat grinzile pentru a îndepărta resturile și pentru a preveni coroziunea.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?