Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL FSR-6 Distanțiere pentru rafturi pentru paleți din oțel, lungime utilă de 6 inchi, verde | AG7THG

VESTIL FSR-6 Distanțiere pentru rafturi pentru paleți din oțel, lungime utilă de 6 inchi, verde

În stoc
Articol: AG7THG Model: FSR-6
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
€37.05 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDistanțator cadru
CuloriVerde
ComponenteDistanțator cadru
Adâncime10 1 / 4 "
Piese metaliceInclus
Înălţime1 4 / 7 "
IncludePiese metalice
Lungime10 1 / 4 "
MaterialOţel
Unități de măsurareFIECARE
separăRame înapoi în spate
Lungime utilizabilă6"
Lăţime3 1 / 5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)25.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS7326908588
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimeLungime utilizabilăPreț
VESTIL FSR-12 Distanțiere pentru rafturi pentru paleți din oțel, lungime utilă de 12 inchi, verde | AG7THF FSR-1216 1 / 4 "12 "€38.55

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL FSR-6 Distanțiere pentru rafturi pentru paleți din oțel, lungime utilă de 6 inchi, verde
€37.05 /unitate