Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 26WA86 Photocontrol Turn-lock 480vac | AB8QQQ

DAYTON 26WA86 Photocontrol Turn-lock 480vac

În stoc
Element: AB8QQQ Model: 26WA86

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€19.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFotocontrol
CuloriGalben
Formular de contactSPST
Adâncime2.375 "
Tip de carcasăetanș la ploaie
Lumanari pentru picior oprite30 la 60
Lumânări de picior aprinse10 la 20
Material carcasăPolicarbonat
Lungime3.375 "
Max. Ampli de balast15
Max. Amplificatoare incandescente15
Max. Putere1800
MontareTurn-Lock
NEMA Rating-ulStrâns de ploaie
reglajPornit la amurg, oprit la zori
Temp. Gamă-40 grade până la 158 grade F
Voltaj480
Lăţime3.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0986
Înălțimea navei (cm)6.7
Lungimea navei (cm)8.2
Lățimea navei (cm)8.2
Codul HS8536509065
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Întârziere încorporată

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeMax. PutereVoltajPreț
DAYTON 26WA85 Photocontrol Turn-lock 120vac | AB8QQP 26WA85Gri3.375 "1800120€18.14
DAYTON 26WA87 Photocontrol Turn-lock 120 la 277vac | AB8QQR 26WA87Albastru3.375 "1000120 la 277€21.56
DAYTON 26WA96 Photocontrol Turn-lock 120 la 277vac | AB8QRB 26WA96Albastru3 1 / 5 "1000120 la 277€19.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 26WA86 Photocontrol Turn-lock 480vac
€19.86 /unitate