Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 26WA96 Photocontrol Turn-lock 120 la 277vac | AB8QRB

DAYTON 26WA96 Photocontrol Turn-lock 120 la 277vac

În stoc
Articol: AB8QRB Model: 26WA96
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
€19.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFotocontrol
CuloriAlbastru
Formular de contactSPST
Adâncime2.375 "
Tip de carcasăetanș la ploaie
Lumanari pentru picior oprite30 la 60
Lumânări de picior aprinse10 la 20
Material carcasăPolicarbonat
Lungime3 1 / 5 "
Max. Ampli de balast15
Max. Amplificatoare incandescente8.3
Max. Putere1000
MontareTurn-Lock
NEMA Rating-ulStrâns de ploaie
reglajPornit la amurg, oprit la zori
Temp. Gamă-40 grade până la 158 grade F
Voltaj120 la 277
Lăţime3.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)6.7
Lungimea navei (cm)8.2
Lățimea navei (cm)8.2
Codul HS8536509065
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Paratrăsnet cu întârziere încorporată

Variante de produs

ProdusModelCuloriLungimeMax. PutereVoltajPreț
DAYTON 26WA85 Photocontrol Turn-lock 120vac | AB8QQP 26WA85Gri3.375 "1800120€18.14
DAYTON 26WA86 Photocontrol Turn-lock 480vac | AB8QQQ 26WA86Galben3.375 "1800480€19.86
DAYTON 26WA87 Photocontrol Turn-lock 120 la 277vac | AB8QQR 26WA87Albastru3.375 "1000120 la 277€21.56

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 26WA96 Photocontrol Turn-lock 120 la 277vac
€19.21 /unitate