BALDOR MOTOR Motoare de antrenare cu ventilator pornit, trifazate, C-face, TEFC


Filtru
Tip de bază: Rigid , Evaluarea taxei: CONT , Clasa de izolare: F , Faza: 3 , factor de serviciu: 1.15 , Tip de pornire: Direct on-line
StilModelproducțieamperiCuplu de rupereLungime totalăFactor de putereVitezăViteză sincronăVoltajPreț (ex. TVA)
A
EBM3603Y
1.000 CP3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-17.49 "711,760 rpm1,800 rpm460V 230V€3,259.96
A
EBM3556TY
1.000 CP3.6 A @ 208 V 3.6 A @ 230 V 1.8 A @ 460 V15.3 LB-FT17.49 "641,155 rpm1,200 rpm460V 230V€3,158.30
A
EBM3554Y
1.500 CP4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT17.11 "731,760 rpm1,800 rpm230V 460V€3,109.19
A
EBM3554TY
1.500 CP4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V-17.49 "731,760 rpm1,800 rpm460V 230V€3,109.19
A
EBM3606Y
1.500 CP4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT17.49 "731,760 rpm1,800 rpm460V 230V€3,466.70
A
EBM3558Y
2.000 CP6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT17.11 "751,755 rpm1,800 rpm230V 460V€3,199.41
A
EBM3558TY
2.000 CP6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT17.49 "751,755 rpm1,800 rpm230V 460V€3,199.41
A
EBM3614TY
2.000 CP7.0 A @ 208 V 7.0 A @ 230 V 3.5 A @ 460 V40.2 LB-FT22.12 "601,175 rpm1,200 rpm230V 460V€3,803.66
A
EBM3609Y
2.000 CP6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT17.49 "751,755 rpm1,800 rpm230V 460V€3,566.08
A
EBM3703Y
3.000 CP9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V-22.42 "751,760 rpm1,800 rpm230V 460V€5,541.01
A
EBM3611TY
3.000 CP9.0 A @ 208 V 8.4 A @ 230 V 4.2 A @ 460 V37.6 LB-FT20.62 "751,760 rpm1,800 rpm460V 230V€3,519.25
A
EBM3704TY
3.000 CP9.6 A @ 208 V 9.2 A @ 230 V 4.6 A @ 460 V-27.2 "681,160 rpm1,200 rpm460V 230V€7,635.87
A
EBM3635TY
5.000 CP13.9 A @ 208 V 13.4 A @ 230 V 6.7 A @ 460 V52.2 LB-FT22.12 "781,750 rpm1,800 rpm460V 230V€3,575.21
A
EBM3710TY
7.500 CP21.0 A @ 208 V 18.8 A @ 230 V 9.4 A @ 460 V69.2 LB-FT27.2 "811,770 rpm1,800 rpm460V 230V€7,591.33
A
EBM3730TY
7.500 CP21.0 A @ 208 V 18.8 A @ 230 V 9.4 A @ 460 V69.2 LB-FT27.2 "811,770 rpm1,800 rpm460V 230V€6,284.60
A
EBM3734TY
10.000 CP25.4 A @ 208 V 24.0 A @ 230 V 12.0 A @ 460 V-27.2 "851,770 rpm1,800 rpm460V 230V€7,922.58
A
EBM2353TY
15.000 CP38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V-32.71 "831,765 rpm1,800 rpm230V 460V€11,681.68
A
EBM2354TY
20.000 CP52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V232 LB-FT32.71 "831,770 rpm1,800 rpm230V 460V€14,870.82
A
EBM2334TY
20.000 CP52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V232 LB-FT33.21 "831,770 rpm1,800 rpm230V 460V€16,619.59
A
EBM4103TY
25.000 CP64.0 A @ 208 V 62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V-35.83 "811,775 rpm1,800 rpm230V 460V€20,994.38
A
EBM4104TY
30.000 CP78.0 A @ 208 V 76.0 A @ 230 V 38.0 A @ 460 V330 LB-FT39.13 "801,760 rpm1,800 rpm460V 230V€23,501.58

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?