MOTOR BALDOR EBM3606Y Motor trifazat închis, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 CP, TEFC, Cadru 184Y | AJ6QYC

BALDOR MOTOR EBM3606Y Motor trifazat închis, 230/460V, 1800 rpm, 1.5 CP, TEFC, cadru 184Y

În stoc
Articol: AJ6QYC Model: EBM3606Y

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,466.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
Ambiant (C)40 ° C
amperi4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V
Tip de bazăRigid
Cuplu de rupere19.2 LB-FT
Evaluarea taxeiCONT
Inrameaza-le184
Materiale cadruOţel
Frecvență60.00 Hz
Amplificatori de încărcare completăA 2.2
Cuplu de încărcare completă0 LB-FT
Tip de grăsimePOLYREX EM (-20F + 300F)
Clasa de izolareF
Tipul motorului3526M
Număr de poli4
producție1.500 CP
Lungime totală17.49 "
Fază3
Factor de putere73
Factor de serviciu1.15
Viteză1,760 rpm
Tip vitezăViteză unică
Tipul de pornireDirect on-line
Viteză sincronă1,800 rpm
Voltaj460V 230V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.6
Înălțimea navei (cm)32.55
Lungimea navei (cm)58.1
Lățimea navei (cm)31.12
Codul HS85015220
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • SUPLIMENTAT BALDOR - BM3606
    • Capac pentru picurare: fără capac pentru picurare
    • Eficiență @ 100% încărcare: 86.50%
    • Rulment izolat electric: nu este izolat electric
    • Codul invertorului: invertorul este gata
    • Cod KVA: L
    • Cleme de ridicare: Fără cleme de ridicare
    • Indicator rulment blocat: Nu rulment blocat
    • Ieșire plumb motor: KO Box
    • Cantitatea cablului motorului / Dimensiunea firului: 9 @ 18 AWG
    • Curent fără sarcină: 0 A.
    • Familie de produse: uz general
    • Cuplu de tragere: 9.4 LB-FT
    • Tip lagăr capăt scripete: Bilă
    • Cod față scripete: Standard
    • Indicator arbore fulie: Standard
    • Diametrul arborelui: 0.875 in
    • Amplasarea extensiei arborelui: capătul fuliei
    • Indicator de împământare a arborelui: fără împământare a arborelui
    • Rotirea arborelui: reversibil
    • Indicator arborele arborelui: Nu aruncătorul
    • Curent de pornire: 18.3 A
    • Temp. Creștere @ Sarcină nominală: 44 grade C
    • Temp. Rise @ SF Sarcină: 52 grade C

Variante de produs

ProdusModelproducțieamperiCuplu de rupereLungime totalăFactor de putereVitezăViteză sincronăVoltajPreț
MOTOR BALDOR EBM2334TY Motor închis trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 20 CP, TEFC, Cadru 256TY | AJ6QWX EBM2334TY20.000 CP52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V232 LB-FT33.21 "831,770 rpm1,800 rpm230V 460V€16,619.59
MOTOR BALDOR EBM2353TY Motor închis trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 15 CP, TEFC, 254TY Cadru | AJ6QWY EBM2353TY15.000 CP38.0 A @ 208 V 36.2 A @ 230 V 18.1 A @ 460 V-32.71 "831,765 rpm1,800 rpm230V 460V€11,681.68
MOTOR BALDOR EBM2354TY Motor închis trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 20 CP, TEFC, Cadru 256TY | AJ6QWZ EBM2354TY20.000 CP52.0 A @ 208 V 48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V232 LB-FT32.71 "831,770 rpm1,800 rpm230V 460V€14,870.83
MOTOR BALDOR EBM3554TY Motor trifazat închis, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 CP, TEFC, 145TY Cadru | AJ6QXR EBM3554TY1.500 CP4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V-17.49 "731,760 rpm1,800 rpm460V 230V€3,109.19
MOTOR BALDOR EBM3554Y Motor închis trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 1.5 CP, TEFC, Cadru 56Y | AJ6QXT EBM3554Y1.500 CP4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FT17.11 "731,760 rpm1,800 rpm230V 460V€3,109.19
MOTOR BALDOR EBM3556TY Motor închis trifazat, 230/460V, 1200 RPM, 1 CP, TEFC, Cadru 145TY | AJ6QXU EBM3556TY1.000 CP3.6 A @ 208 V 3.6 A @ 230 V 1.8 A @ 460 V15.3 LB-FT17.49 "641,155 rpm1,200 rpm460V 230V€3,158.29
MOTOR BALDOR EBM3558TY Motor închis trifazat, 230/460V, 1800 RPM, 2 CP, TEFC, Cadru 145TY | AJ6QXZ EBM3558TY2.000 CP6.6 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V24.9 LB-FT17.49 "751,755 rpm1,800 rpm230V 460V€3,199.41

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

BALDOR MOTOR EBM3606Y Motor trifazat închis, 230/460V, 1800 rpm, 1.5 CP, TEFC, cadru 184Y
€3,466.71 /unitate