LEESON Motoare de uz general, monofazate, TEFC, bază rigidă


Filtru
Tip rulment: Minge , Evaluare curentă: 26.8/ 14.4-13.4A , Datorie: Continuu , Material cadru: Oţel , Marimea ramei: 9.50 " , Hz: 60 , Max. Temp. ambiantă: 40 , Tip motor: Pornire condensator Funcționare condensator , Număr de poli: 2 , Număr de viteze: 1 , Ieșire: 2.2 kW , Lungime totală: 14.96 " , Ambalare: B , Faza: 1 , Rezistenta: 0.12 Ohmi , Tip arbore: T , Protectie termala: Fără protecție , Voltaj: 115/208-230V
StilModelArticolAsamblareAmenajărikWUngereProtecție termică a motoruluiMontareFactor de puterePreț (ex. TVA)
A
140685.00
Motor cu scop general-L7.46VERIFICA-Rigid93.5€2,731.48
B
140581.00
Motor cu scop general210-005.02-7.5Polyrex EM-Rigid95€2,664.22
C
140684.00
Motor cu scop general-L5.60VERIFICA-Rigid93.5€2,287.10
D
110109.00
Motor cu scop general-L1.12Polyrex EMCEJ38CARigid80€1,541.69
E
120867.00
Motor cu scop general-L1.49Polyrex EMBRJ44DBRigid86€2,161.55
F
120043.00
Motor cu scop general-L0.75Polyrex EM-Rigid70€1,529.17
G
131509.00
Motor cu scop general180-033L1.49Polyrex EM-Rigid74.5€1,248.18
H
131533.00
Motor cu scop general180-033L2.24Polyrex EM-Rigid75€1,472.24
I
100955.00
Motor monofazatLO100955N. 246VERIFICA-Rigid59€513.79
J
110094.00
Motor monofazat-L1.12Polyrex EM-Rigid80€864.43
K
092116.00
Motor monofazat-L0.13Polyrex EM-Rigid50€561.02
L
102013.00
Motor monofazatLO102013N. 125VERIFICA-Rigid52€669.79
M
120341.00
Motor monofazat-L2.24Polyrex EM-Rigid91€1,223.65
N
110402.00
Motor monofazat-L1.49Polyrex EMBRJ42DARigid87€1,884.02
O
113769.00
Motor monofazat-L1.12Polyrex EMCED2705Rigid89€1,248.18
P
113770.00
Motor monofazat-L1.49Polyrex EMCED1797Rigid94€1,715.52
Q
131526.00
Motor monofazat180-033L1.12Polyrex EM-Rigid65€2,114.02
R
131538.00
Motor monofazat180-033L3.7Polyrex EM-Rigid92€1,733.16
S
131856.00
Motor monofazat-L3.7Polyrex EMLED964Rigid94€1,847.13
T
LM24714
Motor monofazat-L2.24Polyrex EM-Rigid99€1,181.50
U
LM24720
Motor monofazat-L5.60VERIFICA-Rigid96€2,044.23
V
120130.00
Motor monofazat-L1.12Polyrex EM-Rigid80€864.43
W
131637.00
Motor monofazat180-007L2.24Polyrex EM-Baza rigidă89€1,170.02
X
102018.00
Motor monofazatLO102018N0.25VERIFICACEG67GARigid59€589.64
Y
113768.00
Motor monofazat-L. 75Polyrex EMCED2797Rigid93€1,096.60
Z
116705.00
Motor monofazat-L2.24Polyrex EMBRJ42DBRigid91€1,229.39
A1
120008.00
Motor monofazat-N. 75Polyrex EMCEJ53CBRigid68-
RFQ
B1
120025.00
Motor monofazat-N. 75Polyrex EM-Rigid68€867.53
C1
132042.00
Motor monofazat180-037L3.7Polyrex EMLED964Rigid98€1,922.08
D1
140747.00
Motor monofazat210-005.02L1.49Polyrex EM-Rigid75€3,134.29
E1
102020.00
Motor monofazatLO102020N0.37VERIFICA-Rigid68€517.14
F1
110013.00
Motor monofazat-N. 56Polyrex EM-Rigid64€1,032.68
G1
110019.00
Motor monofazat042502L1.12Polyrex EMCEJ38CVRigid73€1,133.50
H1
131549.00
Motor monofazat180-036L3.7Polyrex EM-Rigid98€1,593.55
I1
102016.00
Motor monofazatLO102016.00N0.25VERIFICA-Rigid59€442.95
T
LM24709
Motor monofazat-L0.75Polyrex EM-Rigid69.5-
RFQ
J1
110142.00
Motor complet închis-L0.75Polyrex EMCEJ53CARigid76€1,180.98
K1
110108.00
Motor complet închis-L. 56Polyrex EMCEJ53CARigid76€1,056.06

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?