LEESON 100955.00 C4C17FB3F Motor monofazat | AJ2PJX C4C17FB3F

LEESON 100955.00 C4C17FB3F Motor monofazat

În stoc
Articol: AJ2PJX Model: 100955.00Ref încrucișat: C4C17FB3F

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€513.79 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor monofazat
AsamblareLO100955
CodL
AmenajăriN
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le48
Amplificatori de încărcare completă6.6 / 2.9-3.3
HP1/3
Hz60
Clasa de izolareB
kW. 246
UngereVERIFICA
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază1
Factor de putere59
RotațieCCW SELECTIV
RPM1800
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1 / 2 "
TipCF
Voltaj115 / 208-230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 7.65
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)34.93
Lățimea navei (cm)20.02

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 61
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6203
    • Plăcuță de identificare: A-92005-12
    • Înfășurare: CE484205
    • GRUP: 3
    • Vopsea: ALBASTRU - LEESON (EMAL)
    • S. F Amperi: 6.8 / 3.0-3.4

Variante de produs

ProdusModelArticolAsamblareAmenajărikWUngereProtecție termică a motoruluiMontareFactor de puterePreț
LEESON 092116.00 C42C17FB1C Motor monofazat | AJ2PEG C42C17FB1C 092116.00Motor monofazat-L0.13Polyrex EM-Rigid50€561.02
LEESON 102013.00 C4C11FB3D Motor monofazat | AJ2PMR C4C11FB3D 102013.00Motor monofazatLO102013N. 125VERIFICA-Rigid52€669.78
LEESON 102016.00 C4C34FB10C Motor monofazat | AJ2PMV C4C34FB10C 102016.00Motor monofazatLO102016.00N0.25VERIFICA-Rigid59€442.96
LEESON 102018.00 M4C17FB22C Motor monofazat | AJ2PMX M4C17FB22C 102018.00Motor monofazatLO102018N0.25VERIFICACEG67GARigid59€589.65
LEESON 102020.00 C4C34FB9C Motor monofazat | AJ2PMZ C4C34FB9C 102020.00Motor monofazatLO102020N0.37VERIFICA-Rigid68€517.14
LEESON 110013.00 C6C17FB2K Motor monofazat | AJ2PZH C6C17FB2K 110013.00Motor monofazat-N. 56Polyrex EM-Rigid64€1,032.67
LEESON 110019.00 U6K17FB1L Motor monofazat | AJ2PZL U6K17FB1L 110019.00Motor monofazat042502L1.12Polyrex EMCEJ38CVRigid73€1,133.50

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 100955.00 C4C17FB3F Motor monofazat
€513.79 /unitate