LEESON 120341.00 C145K34FB3H Motor monofazat | AJ2RFJ C145K34FB3H / 36X914

LEESON 120341.00 C145K34FB3H Motor monofazat

În stoc
Articol: AJ2RFJ Model: 120341.00Ref. cruce: C145K34FB3H / 36X914

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,223.66 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor monofazat
CodJ
AmenajăriL
TaxăContinuu
ÎmprejmuireTEFC
Inrameaza-le145T
Amplificatori de încărcare completă13
HP3
Hz60
Clasa de izolareF
kW2.24
UngerePolyrex EM
Max. Temperatura ambientală.40
MontareRigid
ambalajeB
Fază1
Factor de putere91
RotațieCCW SELECTIV
RPM3600
Factor de serviciu1.0
Diagrama arborelui.7 / 8 "
TipKF
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.05
Înălțimea navei (cm)27.64
Lungimea navei (cm)49.53
Lățimea navei (cm)26.52

Detalii produs:

    • Eficiență 100%: 81.5
    • Rulment OPE: 6203
    • Număr CC: EXEMPT
    • Rulment PE: 6205
    • Plăcuță de identificare: 993500
    • Înfășurare: K632129
    • GRUP: 2
    • Vopsea: VERIFICĂ

Variante de produs

ProdusModelArticolAsamblareAmenajărikWUngereProtecție termică a motoruluiMontareFactor de puterePreț
LEESON 092116.00 C42C17FB1C Motor monofazat | AJ2PEG C42C17FB1C 092116.00Motor monofazat-L0.13Polyrex EM-Rigid50€561.02
LEESON 100955.00 C4C17FB3F Motor monofazat | AJ2PJX C4C17FB3F 100955.00Motor monofazatLO100955N. 246VERIFICA-Rigid59€513.79
LEESON 102013.00 C4C11FB3D Motor monofazat | AJ2PMR C4C11FB3D 102013.00Motor monofazatLO102013N. 125VERIFICA-Rigid52€669.78
LEESON 102016.00 C4C34FB10C Motor monofazat | AJ2PMV C4C34FB10C 102016.00Motor monofazatLO102016.00N0.25VERIFICA-Rigid59€442.96
LEESON 102018.00 M4C17FB22C Motor monofazat | AJ2PMX M4C17FB22C 102018.00Motor monofazatLO102018N0.25VERIFICACEG67GARigid59€589.65
LEESON 102020.00 C4C34FB9C Motor monofazat | AJ2PMZ C4C34FB9C 102020.00Motor monofazatLO102020N0.37VERIFICA-Rigid68€517.14
LEESON 110013.00 C6C17FB2K Motor monofazat | AJ2PZH C6C17FB2K 110013.00Motor monofazat-N. 56Polyrex EM-Rigid64€1,032.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LEESON 120341.00 C145K34FB3H Motor monofazat
€1,223.66 /unitate