Supapele termostatice de expansiune controlează fluxul de agent frigorific lichid într-un evaporator și mențin unitățile de aer condiționat să funcționeze fără probleme.
Filtru
Goliți toate
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
Control: Precizie, menținută într-o mare variație a încărcăturii vaporizatorului, reducând astfel la minimum problemele de inundații de vânătoare și de foame ale bobinei , Tip: Reglabil
Supapele termostatice de expansiune, adesea prescurtate ca supape TXV, TEV sau TX reduc presiunea agentului frigorific de la presiunea condensatorului la presiunea evaporatorului. Aceste supape mențin evaporatorul activ, deoarece cresc debitul de agent frigorific la sarcini de capacitate mare și reduc debitul la sarcini de capacitate mică. Supapele de expansiune termică asigură o evaporare completă a agentului frigorific lichid în evaporator, eliminând astfel înfundarea lichidului. Supapele de expansiune termică pot tolera variațiile încărcăturii de agent frigorific, deoarece adaptează debitul de agent frigorific pentru a se potrivi cu sarcina termică. Aceste supape minimizează problemele de înfometare a bobinei și de inundare prin controlul preciziei.
Utilizeaza
Supapele termostatice de expansiune Parker sunt utilizate pentru reglarea fluxului de agent frigorific lichid într-un evaporator în aplicații aerospațiale, de manipulare a fluidelor și gazelor, hidraulice, filtrare, etanșare, ecranare și control al proceselor.
Mecanism de lucru
Refrigerantul lichid de înaltă presiune este reținut din condensator de supapă. Supapa reglează cât de mult agent frigorific poate intra în evaporator. Supapa scade presiunea, permițând agentului frigorific să fiarbă la temperaturi scăzute. Pe măsură ce agentul frigorific este expus la mai multă energie termică în timp ce trece prin evaporator, acesta suferă o schimbare completă de fază și devine vapori saturati în timp ce ajunge la capătul serpentinei evaporatorului. În timpul acestei schimbări, nu există aproape nicio schimbare de temperatură din cauza căldurii latente. În schimb, există o creștere a entropiei și a entalpiei. Agentul frigorific continuă să capteze energie termică și după schimbarea de fază începe să crească temperatura, supraîncălzind astfel vaporii de agent frigorific. Această temperatură este monitorizată de becul senzor al supapei de expansiune pentru a controla agentul frigorific din corpul principal al supapei.
DESCRIERE
Supapele din seria SC(E) sunt utilizate în congelatoare, frigidere walk-in, batoane de salată și mașini de gheață. Acestea au o construcție din alamă pentru o rezistență excelentă la coroziune. Aceste supape au un design cu orificiu echilibrat care menține nivelul debitului de agent frigorific în condiții ambientale scăzute. Sunt echipate cu o sită de admisie detașabilă pentru filtrarea contaminanților din fluidele hidraulice. Aceste supape de expansiune termostatică utilizează abur de supraîncălzire reglabil în câmp pentru a minimiza riscul de deteriorare cauzată de coroziunea sau eroziunea acidului carbonic.
Supapele din seria EBSE oferă conexiuni ODF extinse pentru un control excelent în ambele direcții de curgere.
Supapele de expansiune termostatice din seria Parker H / HC sunt ideale pentru utilizarea pe pompele de căldură și sistemele de aer condiționat. Aceste supape din seria H/HC au un element de putere din oțel inoxidabil pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse și orificii de purjare pentru eliberarea presiunii din sistemul hidraulic. Supapele HC sunt echipate cu o supapă de reținere internă pentru a proteja echipamentul împotriva deteriorării refluxului. Aceste supape din seria HC adaugă o supapă de reținere încorporată de 5 tone pentru aplicațiile pompelor de căldură R-407C, R-22 și R-410A, cu supraîncălzire reglabilă în câmp sau setată din fabrică.
Instalare
Localizați acul de reglare pe supapa de expansiune termostatică și rotiți acul de reglare un sfert în sens invers acelor de ceasornic, pentru a scădea temperatura.
Fiecare sfert de tură echivalează cu un grad.
Rotiți acul de reglare cu 90 de grade în sensul acelor de ceasornic pentru fiecare grad necesar, pentru a crește temperatura.
Întrebări Frecvente
Ce se întâmplă dacă supraîncălzirea este prea mare?
Dacă supraîncălzirea devine prea mare, poate crește căldura de compresie, crescând astfel temperatura la supapele de refulare. Dacă temperatura crește dincolo de intervalul de funcționare sigur, poate cauza deteriorarea compresorului.
Cum se reglează supapele de expansiune termostatică?
Aceste supape de expansiune termostatică nu sunt reglabile în pozițiile deschise sau închise, deoarece acestea sunt supape modulante. Rotirea tijei de reglare, fie în sensul acelor de ceasornic, fie în sens invers acelor de ceasornic, nu face decât să mărească/descrește supraîncălzirea.
Unde se folosesc supapele de expansiune termostatice?
Aceste supape de expansiune termostatică sunt utilizate în sisteme precum aparatele de aer condiționat ambalate, instalațiile frigorifice industriale, aparatele de aer condiționat centrale și aparatele de aer condiționat split de mare capacitate.