Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

PARKER SCE-B-JW Supapă de expansiune termostatică 1 până la 2 tone | AB4PXA 1ZRF3

PARKER SCE-B-JW Supapă de expansiune termostatică 1 până la 2 tone

În stoc
Element: AB4PXA Model: SCE-B-JWCrucea Ref: 1ZRF3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€426.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de expansiune termostatică
Standard ARI750-70
Lungimea capilară30 In.
ConexiuneLipire directă
Intrare conector (intrare)3/8
Priză conector (intrare)1/2
Mod de controlPrecizie, menținută într-o mare variație a încărcăturii vaporizatorului, reducând astfel la minimum problemele de inundații de vânătoare și de foame ale bobinei
Temp. Evaporator Gamă-40 la 60 F
Capacitate nominala1 - 2 tone
Numărul de model ParkerSCE-B-JW
refrigerentR-134a
supraîncălziReglabil extern
TipReglabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)9.65
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proiectare port echilibrată (Da)
    • Tip egalizator (extern)
    • Temperatura de răcire sub lichid. (F) (10)
    • Nu se utilizează cu (amoniac)

Variante de produs

ProdusModelConexiuneArticolPreț
Supapă de expansiune termostatică PARKER ECE-D-ZX200 5 până la 8 tone | AA3WRY 11X594 ECE-D-ZX200Lipire directăSupapă de expansiune termostatică€324.45
PARKER CAAVX35 Supapă de expansiune termostatică 1/3 până la 1/2 tonă | AA9WTU 1H767 CAAVX35Unghi de flare SAESupapă de expansiune termostatică€314.37
Supapă termostatică de expansiune PARKER CAAVW 1/3 până la 1/2 tonă | AA9WTV 1H768 CAAVWUnghi de flare SAESupapă de expansiune termostatică€303.43
Supapă de expansiune termostatică PARKER CEBVX100 2-3 tone | AB4PWL 1ZRD4 CEBVX100Unghi de flare SAESupapă de expansiune termostatică€282.56
PARKER EBSE8VX100 Supapă de expansiune termostatică 7 1/2-8 tone | AB4PWM 1ZRD5 EBSE8VX100Lipire directăSupapă de expansiune termostatică€529.56
PARKER EBSE11VX100 Supapă de expansiune termostatică 10-11 tone | AB4PWN 1ZRD6 EBSE11VX100Lipire directăSupapă de expansiune termostatică€562.03
PARKER EBSE15VX100 Supapă de expansiune termostatică 15 tone | AB4PWP 1ZRD7 EBSE15VX100Lipire directăSupapă de expansiune termostatică€662.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER SCE-B-JW Supapă de expansiune termostatică 1 până la 2 tone
€426.02 /unitate