Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Supapă de expansiune termostatică PARKER ECE-D-ZX200 5 până la 8 tone | AA3WRY 11X594

PARKER ECE-D-ZX200 Supapă de expansiune termostatică de la 5 la 8 tone

În stoc
Element: AA3WRY Model: ECE-D-ZX200Crucea Ref: 11X594
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
€324.45 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapă de expansiune termostatică
Gama reglabilăStatic de la 3 la 18 grade
Standard ARI750-70
Lungimea capilară60 In.
ConexiuneLipire directă
Intrare conector (intrare)5/8
Priză conector (intrare)7/8
Temp. Evaporator Gamă0 până la +50 F.
Capacitate nominala5 - 8 tone
Numărul de model ParkerECE-D-ZX200
refrigerentR410A
supraîncălziReglabil
TipReglabil

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.567
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)17.02
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Proiectare port echilibrată (Da)
    • Tip egalizator (extern)
    • Temperatura de răcire sub lichid. (F) (Variabilă)
    • Nu se utilizează cu (R22)

Variante de produs

ProdusModelConexiuneArticolPreț
PARKER CAAVX35 Supapă de expansiune termostatică 1/3 până la 1/2 tonă | AA9WTU 1H767 CAAVX35Unghi de flare SAESupapă de expansiune termostatică€314.37
Supapă termostatică de expansiune PARKER CAAVW 1/3 până la 1/2 tonă | AA9WTV 1H768 CAAVWUnghi de flare SAESupapă de expansiune termostatică€303.43
Supapă de expansiune termostatică PARKER CEBVX100 2-3 tone | AB4PWL 1ZRD4 CEBVX100Unghi de flare SAESupapă de expansiune termostatică€282.56
PARKER EBSE8VX100 Supapă de expansiune termostatică 7 1/2-8 tone | AB4PWM 1ZRD5 EBSE8VX100Lipire directăSupapă de expansiune termostatică€529.56
PARKER EBSE11VX100 Supapă de expansiune termostatică 10-11 tone | AB4PWN 1ZRD6 EBSE11VX100Lipire directăSupapă de expansiune termostatică€562.03
PARKER EBSE15VX100 Supapă de expansiune termostatică 15 tone | AB4PWP 1ZRD7 EBSE15VX100Lipire directăSupapă de expansiune termostatică€662.57
PARKER OVE15VX100 Supapă de expansiune termostatică 15 tone | AB4PWQ 1ZRE1 OVE15VX100Lipire directăSupapă de expansiune termostatică€756.49

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PARKER ECE-D-ZX200 Supapă de expansiune termostatică de la 5 la 8 tone
€324.45 /unitate