BURNDY Conectori multi-tap în linie


Filtru
Material corp: Corp din aluminiu acoperit cu plastisol , Tip conector: Intrare față-verso, T , Material șurub: Aluminiu , Tip: 2 porturi, în linie
StilModelStilul șefuluiLungimeMax. Dimensiunea conductoruluiMin. Dimensiunea conductoruluiDimensiunea știftuluiLăţimePreț (ex. TVA)
A
BISR1 / 0
Hex2.91 "1/0 AWG14AWG3 / 16 "1.38 "€55.01
B
BISR2
crestat2.38 "2AWG14AWG5 / 16 "1.22 "€39.54
C
BISR500
crestat5"500 kcmil6AWG3 / 8 "2.62 "€125.27

Conectori multi-tap în linie

Conectorii multitap inline Burndy sunt proiectați pentru conexiuni și terminații rapide ale cablurilor. Acestea au corpuri din aluminiu transformat în plastisol pentru izolație, rezistență chimică și prevenirea scurgerilor de curent. Acești conectori au intrări cu două fețe și un design în linie pentru combinarea cablurilor de mai multe dimensiuni. Sunt echipate cu șuruburi din aluminiu pentru a elimina nevoia de virole. Alegeți dintr-o gamă largă de conectori multitap inline, disponibili în configurații hexagonale și cu cap fante.
Raptor Supplies oferă și Burndy robinete de jgheab izolate pentru conectarea firelor.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?