IRWIN INDUSTRIAL TOOLS Burghiu cu trepte din oțel de mare viteză


Filtru
Design: Asigură porniri adevărate fără a merge chiar și pe suprafețe curbate , Material: Oțel de mare viteză , Număr de flaut: 1 , Tip tijă: Hex
StilModelLungimea bituluifinalizareaDimensiunea coziiMărimeaDimensiunea RangeMărimi inclusePreț (ex. TVA)
A
UNITATEA 10
1.75 "Luminos1 / 4 "1 / 2 "1/2 "cu pași1 / 2 "€48.44
B
UNITATEA 3
2.75 "Luminos3 / 8 "1/4 până la 3/4 "1/4 "la 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€88.22
C
15103
2.75 "Acoperit cu TiN3 / 8 "1/4 până la 3/4 "1/4 "la 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€124.57
D
UNITATEA 11
2.593Luminos3 / 8 "7 / 8 "7/8 "cu pași7 / 8 "€71.01
E
UNITATEA 13
2.875 "Luminos7 / 16 "1.125 "1-1 / 8 "cu pași1.125 "€133.88
F
UNITATEA 20
3"Luminos7 / 16 "9/16 la 1 "9/16 "până la 1"9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"€100.61
G
UNITATEA 4
3.25 "Luminos3 / 8 "3/16 până la 7/8 "3/16 "la 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"€112.44
H
15104
3.25 "Acoperit cu TiN3 / 8 "3/16 până la 7/8 "3/16 "la 7/8"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"€194.16
I
UNITATEA 1
3.125 "Luminos1 / 4 "1/8 până la 1/2 "1/8 "la 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€48.91
J
UNITATEA 2
3.125 "Luminos1 / 4 "3/16 până la 1/2 "3/16 "la 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"€48.91
K
15101
3.125 "Acoperit cu TiN1 / 4 "1/8 până la 1/2 "1/8 "la 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€68.56
L
15102
3.125 "Acoperit cu TiN1 / 4 "3/16 până la 1/2 "3/16 "la 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"€84.47
M
10239
3.125 "Oxid de abur7 / 16 "7/8 to 1-1/8"7/8" to 1-1/8"7/8", 1-1/8"€183.43

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?