Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10239 Burghiu treptat Hss 7/8 la 1-1/8 in | AE2HMX 4XK52

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10239 Burghiu treptat Hss 7/8 la 1-1/8 in

În stoc
Articol: AE2HMX Model: 10239Crucea Ref: 4XK52

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€183.42 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu pas
Lungimea bitului3.125 "
AmenajăriAsigură porniri adevărate fără a merge chiar și pe suprafețe curbate
finalizareaOxid de abur
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi1
Numărul de dimensiuni ale găurilor2
Dimensiunea cozii7 / 16 "
Tip ShankHex
Mărimea7/8 to 1-1/8"
Dimensiunea Range7/8" to 1-1/8"
Mărimi incluse7/8", 1-1/8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8207506000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sub-brand: IRWIN UNIBIT

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluifinalizareaDimensiunea coziiMărimeaDimensiunea RangeMărimi inclusePreț
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS UNIBIT 1 Hss Burghie pas 1/8-1/2 inch Pas 1/32 | AD6RYF 4A946 UNITATEA 13.125 "Luminos1 / 4 "1/8 până la 1/2 "1/8 "la 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€48.92
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS UNIBIT 20 Hss Burghie pas 9/16-1 inch Pas 1/8 | AD6RYG 4A947 UNITATEA 203"Luminos7 / 16 "9/16 la 1 "9/16 "până la 1"9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"€100.61
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS UNIBIT 3 Hss Burghie pas 1/4-3/4 Pas 1/16 | AD6RYH 4A948 UNITATEA 32.75 "Luminos3 / 8 "1/4 până la 3/4 "1/4 "la 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€88.22
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS UNIBIT 2 Hss Burghie pas 3/16-1/2 Pas 1/16 | AD6RYJ 4A949 UNITATEA 23.125 "Luminos1 / 4 "3/16 până la 1/2 "3/16 "la 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"€48.92
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS UNIBIT 10 Hss Burghie pas 1/2 inch tija 1/4 in | AD6RYK 4A950 UNITATEA 101.75 "Luminos1 / 4 "1 / 2 "1/2 "cu pași1 / 2 "€48.44
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS UNIBIT 11 Burghie trepte Hss 7/8 inch tija 3/8 in | AD6RYL 4A951 UNITATEA 112.593Luminos3 / 8 "7 / 8 "7/8 "cu pași7 / 8 "€71.00
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS UNIBIT 13 Burghie trepte Hss 1 1/8 inch tija 7/16 | AD6RYM 4A952 UNITATEA 132.875 "Luminos7 / 16 "1.125 "1-1 / 8 "cu pași1.125 "€133.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10239 Burghiu treptat Hss 7/8 la 1-1/8 in
€183.42 /unitate