PARKER Cuplaje rapide agricole Pioneer, cuplaje din seria 8450


Filtru
Material corp: Oţel , Marimea corpului: 1 / 2 " , Debit: 25 Gal / min , Max. Presiune de operare: 3000 psi , Min. Temperatura de funcționare: -40 grade F , Material de etanșare: Nitril , Dimensiune de filet: 7 / 8-14 ORB
StilModelArticolTip filetPreț (ex. TVA)
A
8450-16M
CuplorMasculin€214.56
RFQ
A
8450-16
CuplareFemeie€216.67
RFQ

Cuplaje rapide agricole Pioneer, cuplaje din seria 8450

Cuplajele Parker din seria 8450 sunt ideale pentru conectarea sub presiune cu niplurile hidraulice din seria 8010 pentru operațiuni hidraulice în tractoare și echipamente agricole și accesorii. Aceste cuple dispun de supape cu clapetă și au construcție din oțel cu design de manșon push-pull, zinc și placare cu cromat trivalent transparent și o etanșare din nitril pentru rezistență la coroziune, împiedicând pătrunderea prafului și rezistând la o presiune maximă de funcționare de 3000 psi. Aceste cuple pot funcționa la temperaturi cuprinse între -40 și 250 de grade F și permit un debit de 25 gal/min prin ele. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste cuple, disponibile în porturi de capăt filetate tată sau mamă pentru montare directă pe tuburi rigide sau supape de control.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?