80/20 Rulmenți liniari standard lungi cu o singură flanșă, montare cu 3 fante


Filtru
Baril Dia .: 0 , Tip rulment: UHMW PAD , Capacitate dinamică de încărcare: 0 , Finalizarea: anodize , Diametru flanșă: 0 , Nota: 6105-T5 , Tip de blocare: Opțional , lubrifiere: Se usucă , Material: Aluminiu , Max. Pv: 0 , Suprafața de montare la centrul arborelui: 0 , Material tampon: Plastic UHMW , Proces: extrudat , Capacitate de încărcare statică: 0 , Tip: Flanșă simplă
StilModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCuloriPreț (ex. TVA)
A
6416
1.968 "0.656 "0.25 "clar€132.77
B
6516
2.75 "0.75 "0.375 "clar€165.80
A
25-6416
49.73 mm16.48 mm5.99 mmclar€133.48
B
40-6516
71.83 mm19 mm8.99 mmclar€171.45

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?