Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 40-6516 Rulment liniar cu orificiu de frână, 3 fante, 160 mm x 65.2 mm x 71.9 mm, aluminiu | AE4FAM 5JRW3

80/20 40-6516 Rulment liniar cu gaură de frână, 3 fante, 160 mm x 65.2 mm x 71.9 mm, aluminiu

În stoc
Articol: AE4FAM Model: 40-6516Crucea Ref: 5JRW3
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
€154.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment liniar
Baril Dia.0
Tip rulmentUHMW PAD
Bore Dia.8.3mm
Culoriclar
Dimensiunea A71.83 mm
Dimensiunea B19 mm
Dimensiunea C8.99 mm
Dimensiunea D2.58 mm
Dimensiunea E65.13 mm
Dimensiunea F52.83 mm
Dimensiunea G12.32 mm
Dimensiunea H6.15 mm
Dimensiunea J52.83 mm
Dimensiunea K11.99mm
Dimensiunea L160mm
Dimensiunea M40 mm
Dimensiunea N20mm
Dimensiunea P (In.)32.56mm
Dimensiunea Q40 mm
Dimensiunea R40 mm
Dimensiunea T8.71 mm
Dimensiunea U8.33 mm
Dimensiunea V40 mm
Dimensiunea W20 mm
Dimensiunea X9.53 mm
Dimensiunea Y17.42 mm
Capacitate de încărcare dinamică0
finalizareaanodize
Flanșă Dia.0
Grosimea flanșei12 mm
Calitate6105-T5
Înălţime71.8
Tip de blocareOpțional
UngereSe usucă
MaterialAluminiu
Max. Pv0
Centrul orificiului de montare40 mm
Diametrul orificiului de montare.8.3mm
Montarea suprafeței la centrul arborelui0
Inălțime totală71.8mm
Lungime totală160mm
Lățimea totală65.1mm
Materialul tamponuluiPlastic UHMW
Procesextrudat
Unghiul slotului (grade)0
Slot Width8.12mm
Capacitate de încărcare statică0
Dimensiune de filet# 10 FHS
TipFlanșă simplă
Lăţime65.1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)16.51
Codul HS8483304080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCuloriPreț
80/20 6416 Rulment liniar, orificiu de frână, 3 fante, dimensiune 4 x 1-5/8 x 1-31/32 inch, aluminiu | AC3BLR 2RCJ4 64161.968 "0.656 "0.25 "clar€120.59
80/20 6516 Rulment liniar, orificiu de frână, 3 fante, dimensiune 6 x 2-1/2 x 2-3/4 inch, aluminiu | AC3BLU 2RCJ6 65162.75 "0.75 "0.375 "clar€153.05
80/20 25-6416 Rulment liniar cu gaură de frână, 3 fante, 100 mm x 41.2 mm x 49.8 mm, aluminiu | AE4FAK 5JRW1 25-641649.73 mm16.48 mm5.99 mmclar€119.48

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 40-6516 Rulment liniar cu gaură de frână, 3 fante, 160 mm x 65.2 mm x 71.9 mm, aluminiu
€154.96 /unitate