Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

80/20 25-6416 Rulment liniar cu gaură de frână, 3 fante, 100 mm x 41.2 mm x 49.8 mm, aluminiu | AE4FAK 5JRW1

80/20 25-6416 Rulment liniar cu gaură de frână, 3 fante, 100 mm x 41.2 mm x 49.8 mm, aluminiu

În stoc
Element: AE4FAK Model: 25-6416Crucea Ref: 5JRW1
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
€119.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment liniar
Tip rulmentUHMW PAD
Bore Dia.6.3mm
Culoriclar
Dimensiunea A49.73 mm
Dimensiunea B16.48 mm
Dimensiunea C5.99 mm
Dimensiunea D1.8 mm
Dimensiunea E41.12 mm
Dimensiunea F33.15 mm
Dimensiunea G7.8 mm
Dimensiunea H3.99 mm
Dimensiunea J33.25 mm
Dimensiunea K7.98mm
Dimensiunea L100mm
Dimensiunea M25 mm
Dimensiunea N12.5mm
Dimensiunea P (In.)20.56mm
Dimensiunea Q25 mm
Dimensiunea R25 mm
Dimensiunea T6.53 mm
Dimensiunea U6.3 mm
Dimensiunea V25 mm
Dimensiunea W12.5 mm
Dimensiunea X8.23 mm
Dimensiunea Y10.69 mm
finalizareaanodize
Grosimea flanșei8mm
Calitate6105-T5
Înălţime49.75
Tip de blocareOpțional
UngereSe usucă
MaterialAluminiu
Centrul orificiului de montare25 mm
Diametrul orificiului de montare.6.3mm
Inălțime totală49.75mm
Lungime totală100mm
Lățimea totală41.2mm
Materialul tamponuluiPlastic UHMW
Procesextrudat
Slot Width6.5mm
Dimensiune de filet# 8 FHS
TipFlanșă simplă
Lăţime41.2 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.19
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483304080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea ADimensiunea BDimensiunea CCuloriPreț
80/20 6416 Rulment liniar, orificiu de frână, 3 fante, dimensiune 4 x 1-5/8 x 1-31/32 inch, aluminiu | AC3BLR 2RCJ4 64161.968 "0.656 "0.25 "clar€120.59
80/20 6516 Rulment liniar, orificiu de frână, 3 fante, dimensiune 6 x 2-1/2 x 2-3/4 inch, aluminiu | AC3BLU 2RCJ6 65162.75 "0.75 "0.375 "clar€153.05
80/20 40-6516 Rulment liniar cu orificiu de frână, 3 fante, 160 mm x 65.2 mm x 71.9 mm, aluminiu | AE4FAM 5JRW3 40-651671.83 mm19 mm8.99 mmclar€154.96

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

80/20 25-6416 Rulment liniar cu gaură de frână, 3 fante, 100 mm x 41.2 mm x 49.8 mm, aluminiu
€119.48 /unitate