A B Rulmenti: Minge , Diametrul corpului: 5.625 " , Diametru cerc șurub.: 5.125 " , Condensator necesar: 4UHA7 , Datorie: Continuu , Carcasa: Operatii Deschise , Cadru: 48Z , Hz: 60 , Clasa de izolare: B , Lungimea cablului: 8" , Lungime mai puțin arbore: 12.187 " , Max. Temp. ambiantă: 60 grade C , Aplicație motor: H VAC / R , Design motor: Condensator divizat permanent , Design carcasa motorului: Operatii Deschise , Poziția de montare a motorului: Orizontală , Design arbore motor: Cheie cu Single Flat , Subaplicație motor: Ventilator condensator , Protecție termică a motorului: Auto , RPM plăcuță: 1075 , Eficiență nominală: 69.0% , Orientare: Orizontală sau verticală , Lungime totală: 15.875 " , Faza: 1 , Rotație: Selectați în sensul acelor de ceasornic , RPM: 1075 , Interval RPM: 1001-1100 , Diametru arbore: 5 / 8 " , Lungimea axului: 3 11 / 16 " , Dimensiune stud: 8-32 , Protectie termala: Automat , Voltaj: 200-230 / 460
DESCRIERE
- Acestea dispun de un protector termic automat care protejează motorul împotriva supraîncălzirii din cauza condițiilor de suprasarcină sau a eșecului de pornire. Acest dispozitiv este resetat automat când motorul s-a răcit complet.
- Ele vin cu un slinger de arbore extern pentru a menține rulmenții protejați de umiditate și praf.
- Modele, cum ar fi 5KCP39SNB481S, au o carcasă deschisă care permite un flux ușor de aer între interior și exterior, menținând motorul rece în condiții de supraîncălzire.
- Sunt încorporate cu un scut de ploaie care se potrivește complet peste arbore pentru a proteja motorul în poziție verticală.
Întrebări Frecvente
Ce este o flanșă?
Flanșele de motor sunt scuturi de montaj cu găuri pentru șuruburi și caneluri pentru montarea echipamentelor, cum ar fi pompe sau cutii de viteze la motor sau pentru agățarea motorului pe mașina antrenată.
Care este avantajul unui condensator permanent split?
Condensatoarele divizate permanente sau PSC-urile sunt conectate permanent la motoare pentru a produce un cuplu de pornire ridicat, utilizat în principal în aparatele HVAC. Aceste unități au aceeași fază de condensator și condensator în circuit atât pentru pornire, cât și pentru funcționare, în comparație cu motoarele monofazate care folosesc faza condensatorului numai în timpul pornirii motorului.
Ce sunt rulmentii cu bile?
Rulmenții cu bile reduc frecarea și oferă o funcționare lină și continuă în aplicații solicitante.