MARATHON MOTORS 5KCP39SNB482S Motor ventilator condensator 1 CP 1075 rpm 60 Hz | AH9NNL 40PK47 / P195

MARATHON MOTORS 5KCP39SNB482S Motor ventilator condensator 1 HP 1075 rpm 60 Hz

În stoc
Element: AH9NNL Model: 5KCP39SNB482SRef încrucișat: 40PK47 / P195

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€785.02 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor ventilator condensator
RulmențiMinge
Diapozitivul corpului.5.625 "
Bolt Circle Dia.5.125 "
Condensator necesar4UHA7
TaxăContinuu
Inrameaza-le48Z
Amplificatori de încărcare completă5.8-5.6 / 2.8
HP1
Hz60
Clasa de izolareB
Plumb lungime8"
Lungime mai mică ax12.187 "
Max. Temperatura ambientală.60 grade C
Aplicarea motoruluiH VAC / R
Design motorCondensator divizat permanent
Proiectare incinte motorOperatii Deschise
Poziția de montare a motoruluiOrizontală
Tipul de montare a motoruluiTrupa
Proiectarea arborelui motorCheie cu Single Flat
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorVentilator condensator
Protecție termică a motoruluiAuto
RPM pe placa de identificare1075
Eficiență nominală69.0%
Lungime totală15.875 "
Fază1
Gama RPM1001-1100
Factor de serviciu1.00
Diagrama arborelui.5 / 8 "
Lungimea axului3 11 / 16 "
Cantitatea stud8a32 "
Dimensiunea știftului8-32
Voltaj200-230 / 460

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 10.395
Înălțimea navei (cm)25.91
Lungimea navei (cm)49.02
Lățimea navei (cm)28.45
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Nr. De viteze: 1

Variante de produs

ProdusModelAmplificatori de încărcare completăHPArticolFactor de serviciuPreț
MARATHON MOTORS 5KCP39SNB481S P194 Motor HVAC | AJ2LKV P194 5KCP39SNB481S4.6-4.0 / 2.03/4Motor HVAC1.0€208.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 5KCP39SNB482S Motor ventilator condensator 1 HP 1075 rpm 60 Hz
€785.02 /unitate