Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Regulator de presiune PLAST-O-MATIC PRH025V-PP, arc, garnitură PVC, polipropilenă, dimensiune 1/4 inch | AA3AXQ 11G078

PLAST-O-MATIC PRH025V-PP Regulator de presiune, arc, garnitură PVC, polipropilenă, dimensiune 1/4 inch

În stoc
Element: AA3AXQ Model: PRH025V-PPCrucea Ref: 11G078
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
€847.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de presiune
Material corpPolipropilenă
Tip conexiuneFNPT
Înălţime6.875 "
Dimensiunea intrării1 / 4 "
Lungime2"
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.180 grade F
Dimensiunea de ieșire1 / 4 "
Gama de reglare a presiunii10 la 125 psi
Material sigiliuViton

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)11.18
Lungimea navei (cm)22.1
Lățimea navei (cm)11.18
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpÎnălţimeDimensiunea intrăriiLungimeMax. Temp.Dimensiunea de ieșireGama de reglare a presiuniiPreț
Regulator de presiune PLAST-O-MATIC PRH025V-PV, arc, PVC, dimensiune 1/4 inch | AA3AXH 11G071 PRH025V-PVPVC6.875 "1 / 4 "2"140 grade F1 / 4 "10 la 125 psi€722.19
Regulator de presiune PLAST-O-MATIC PRH300V-PV, arc, PVC, dimensiune 3 inchi | AA3AXP 11G077 PRH300V-PVPVC prelucrat23 "3"8"140 grade F3"10 la 125 psi€4,079.77
Regulator de presiune PLAST-O-MATIC PR300V-PP, arc, garnitură PVC, polipropilenă, dimensiune 3 inchi | AA3AXX 11G084 PR300V-PPPolipropilenă23 "3"8"180 grade F3"5 la 50 psi€6,023.34
PLAST-O-MATIC PRH025EP-PV Regulator de presiune, arc, etanșare EPDM, PVC, dimensiune 1/4 inch | CD4HRC PRH025EP-PV-------€690.90
RFQ
Regulator de presiune PLAST-O-MATIC PRH300EP-PV, arc, etanșare EPDM, PVC, dimensiune 3 inch | CD4HRJ PRH300EP-PV-------€4,375.25
RFQ
Regulator de presiune PLAST-O-MATIC PRH400V-PV, arc, PVC, dimensiune 4 inch | CD4HRK PRH400V-PV--------
RFQ
Regulator de presiune PLAST-O-MATIC PRH400EP-PV, arc, etanșare EPDM, PVC, dimensiune 4 inch | CD4HRL PRH400EP-PV--------
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLAST-O-MATIC PRH025V-PP Regulator de presiune, arc, garnitură PVC, polipropilenă, dimensiune 1/4 inch
€847.93 /unitate