Regulator de presiune PLAST-O-MATIC PRH300V-PV, arc, PVC, dimensiune 3 inchi | AA3AXP 11G077

PLAST-O-MATIC PRH300V-PV Regulator de presiune, arc, PVC, dimensiune 3 inch

În stoc
Element: AA3AXP Model: PRH300V-PVCrucea Ref: 11G077

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,079.77 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de presiune
Material corpPVC prelucrat
Tip conexiuneFNPT
Înălţime23 "
Dimensiunea intrării3"
Lungime8"
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.140 grade F
Dimensiunea de ieșire3"
Gama de reglare a presiunii10 la 125 psi
Material sigiliuViton

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.9725
Înălțimea navei (cm)27.18
Lungimea navei (cm)56.9
Lățimea navei (cm)26.67
Codul HS8481809015
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMaterial corpÎnălţimeDimensiunea intrăriiLungimeMax. Temp.Dimensiunea de ieșireGama de reglare a presiuniiPreț
Regulator de presiune PLAST-O-MATIC PRH025V-PV, arc, PVC, dimensiune 1/4 inch | AA3AXH 11G071 PRH025V-PVPVC6.875 "1 / 4 "2"140 grade F1 / 4 "10 la 125 psi€722.19
Regulator de presiune PLAST-O-MATIC PRH025V-PP, arc, garnitură PVC, polipropilenă, dimensiune 1/4 inch | AA3AXQ 11G078 PRH025V-PPPolipropilenă6.875 "1 / 4 "2"180 grade F1 / 4 "10 la 125 psi€847.93
Regulator de presiune PLAST-O-MATIC PR300V-PP, arc, garnitură PVC, polipropilenă, dimensiune 3 inchi | AA3AXX 11G084 PR300V-PPPolipropilenă23 "3"8"180 grade F3"5 la 50 psi€6,023.34
PLAST-O-MATIC PRH025EP-PV Regulator de presiune, arc, etanșare EPDM, PVC, dimensiune 1/4 inch | CD4HRC PRH025EP-PV-------€690.90
RFQ
Regulator de presiune PLAST-O-MATIC PRH300EP-PV, arc, etanșare EPDM, PVC, dimensiune 3 inch | CD4HRJ PRH300EP-PV-------€4,375.25
RFQ
Regulator de presiune PLAST-O-MATIC PRH400V-PV, arc, PVC, dimensiune 4 inch | CD4HRK PRH400V-PV--------
RFQ
Regulator de presiune PLAST-O-MATIC PRH400EP-PV, arc, etanșare EPDM, PVC, dimensiune 4 inch | CD4HRL PRH400EP-PV--------
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

PLAST-O-MATIC PRH300V-PV Regulator de presiune, arc, PVC, dimensiune 3 inch
€4,079.77 /unitate