WILKERSON Regulator de aer, blocare nonrising


Filtru
Max. Presiune: 300 psi , Max. Temp.: 125 grade F , Design supapă: Echilibrat
StilModelGama de reglareMaterial corpMax. curgereInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț (ex. TVA)
A
RB3-02-F000
0 la 125 psiAlamăCfm 143.42 "1.5 "1/4 "NPT€45.55
B
R03-02-000
5 la 125 psiAliaj de zinc, QQ-Z-363Cfm 223.14 "1.65 "1/4 "NPT€35.03
B
R03-01-000
5 la 125 psi-Cfm 133.14 "1.65 "1/8 "NPT€34.41

Regulator de aer, blocare nonrising

Regulatoarele de aer Wilkerson sunt potrivite pentru aplicații în care este necesară o presiune constantă cu debit variabil. Acestea au o construcție din alamă sau din aliaj de zinc, un buton reglabil care nu se ridică, două orificii de măsurare, presiune de alimentare de până la 300 psi și un debit maxim de 100 cfm. Aceste regulatoare Wilkerson pot funcționa la temperaturi cuprinse între 32 și 150 de grade Fahrenheit și sunt disponibile în diferite înălțimi și lățimi totale.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?