HONEYWELL Actuator cu manetă cu role scurte Comutator rapid de bază mare


Filtru
Formular de contact: SPDT , Evaluare curentă: 15A , Adâncime: 0.7 " , Călătorie diferențială: 0.003 - 0.020 " , Înălțime: 1" , Material carcasă: Fenolice de uz general , Max. Înainte de călătorie: 0.078 " , Dimensiune de montare: 1 "Centre , Forța de operare: 6 uncie , Temp. Gamă: -67 grade până la 185 grade F , în timpul călătoriei: 0.094 " , Forța de eliberare: 1.50 uncie , Tip terminal: Şurub , Tip de actuator: Manetă cu role scurte , Voltaj: 250 VAC
StilModelLungimea actuatoruluiPreț (ex. TVA)
A
BZ-2RW8225551-A2
1.03 "€44.75
B
BZ-2RW82212-A2
1.05 "€73.69
C
BZ-2RW82255-A2-S
1.05 "€103.43

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?