Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL BZ-2RW82212-A2 Comutator de bază mare 15a Spdt Pârghie scurtă cu role | AB7THR 24A073

HONEYWELL BZ-2RW82212-A2 Comutator de bază mare 15a Spdt Pârghie scurtă cu role

În stoc
Articol: AB7THR Model: BZ-2RW82212-A2Crucea Ref: 24A073
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
€73.69 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator Snap de bază mare
Lungimea actuatorului1.05 "
Formular de contactSPDT
Evaluare curent15A
Adâncime0.7 "
Călătorie diferențială0.003 - 0.020 "
Înălţime1"
Material carcasăFenolice de uz general
Lungime2"
Max. Înaintea călătoriei0.078 "
Dimensiunea de montare1 "Centre
Forța de operare6 uncie
Temp. De funcționare Gamă-67 grade până la 185 grade F
Peste călătorii0.094 "
Eliberați Forța1.50 uncie
Tipul terminaluluiŞurub
Tipul de actuatorManetă cu role scurte
Voltaj250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)15.75
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8536509055
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimea actuatoruluiPreț
HONEYWELL BZ-2RW8225551-A2 Comutator de bază mare 15a Spdt Pârghie scurtă cu role | AB7THV 24A076 BZ-2RW8225551-A21.03 "€44.76
HONEYWELL BZ-2RW82255-A2-S Comutator de bază mare 15a Spdt Pârghie scurtă cu role | AB7THW 24A077 BZ-2RW82255-A2-S1.05 "€103.43

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL BZ-2RW82212-A2 Comutator de bază mare 15a Spdt Pârghie scurtă cu role
€73.69 /unitate