DAYTON Lămpi indicatoare ridicate, LED, 120VAC, în formă rotundă


Filtru
Viața medie: 25,000 ore , Evaluare IP: 40, cu sigiliul 65 , Tip lampă: LED-uri , Forma: Rundă , Voltaj: 120 VAC
StilModelCuloriCurent trasConexiune electricaMaterialGrosimea panouluiMărimeaPreț (ex. TVA)
A
22NY63
Chihlimbar5.9mA0.187 "TabCorp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil0.047 "până la 0.114"Dia de montare 18mm.€25.68
B
22NZ08
Chihlimbar20mAȘurub M3.5Corp din nailon cu lentilă din policarbonat0.093 "Dia de montare 22mm.€15.47
C
22NZ07
Albastru20mAȘurub M3.5Corp din nailon cu lentilă din policarbonat0.093 "Dia de montare 22mm.€15.47
D
22NY61
Verde5.9mA0.187 "TabCorp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil0.047 "până la 0.114"Dia de montare 18mm.€25.68
E
22NZ04
Verde20mAȘurub M3.5Corp din nailon cu lentilă din policarbonat0.093 "Dia de montare 22mm.€17.41
F
22NZ06
Roșu20mAȘurub M3.5Corp din nailon cu lentilă din policarbonat0.093 "Dia de montare 22mm.€15.93
G
22NY60
Roșu5.9mA0.187 "TabCorp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil0.047 "până la 0.114"Dia de montare 18mm.€25.68
H
22NZ05
Alb20mAȘurub M3.5Corp din nailon cu lentilă din policarbonat0.093 "Dia de montare 22mm.€15.47
I
22NY62
Galben5.9mA0.187 "TabCorp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil0.047 "până la 0.114"Dia de montare 18mm.€25.09

Lămpi indicatoare ridicate, LED, 120VAC, în formă rotundă

Indicatoarele luminoase ridicate Dayton au un cap de lumină ridicat pentru a semnala operatorului starea mașinii, cum ar fi tensiunea maximă și multe altele în instrumente, panouri de comandă comutatoare, automobile și aparate. Aceste lumini indicatoare au un corp din nailon, lentilă din policarbonat și ramă opțională din oțel inoxidabil pentru rezistență la șocuri și vibrații și sursă de iluminare LED pentru un consum mai mic de energie și o durată lungă de viață (până la 25000 de ore). Acestea funcționează la 120 VCA prin urechi de 0.187 inchi sau șuruburi M3.5 pentru conexiuni electrice strânse. Aceste lumini au un diametru de montare de 18 / 22 mm pentru montare rapida pe panouri de control sau echipamente. În plus, ele sunt dotate cu protecție IP40 și IP65 pentru protecție împotriva prafului și la intruziune. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste lumini indicatoare ridicate, disponibile în variante de culoare chihlimbar, roșu, alb, albastru, galben și verde.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?