A B Rulmenti: Minge , Datorie: Continuu , Grup de eficiență: Eficient energetic , Material cadru: Aluminiu , Amperi la sarcină completă: 78-70 / 35 , Certificare verde sau altă recunoaștere: Evaluat NEMA Premium , HP: 30 , Hz: 50/60 , Clasa de izolare: F , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: Aplicatie generala , Design motor: 3-Faza , Design carcasa motorului: Complet închis, ventilator , Poziția de montare a motorului: Arborele orizontal sau vertical în jos , Design arbore motor: Cu cheie , Protecție termică a motorului: Nici unul , RPM plăcuță: 1800 , Eficiență nominală: 93.6% , Număr de viteze: 1 , Faza: 3 , Rotație: CW / CCW , Grup RPM: 1701-1800 , Interval RPM: 1701-1800 , factor de serviciu: 1.25 , Voltaj: 208-230 / 460 , Garantie: 2 ani