USEM U30P2DC Motor Trifazat 3 CP 30 1800-208/230v Eff 460 | AB93.6GYB 7J23

USEM U30P2DC Motor trifazat 3 CP 30 1800-208/230v Eff 460

În stoc
Element: AB7GYB Model: U30P2DCCrucea Ref: 23J920

Descarcă-l Mai 20, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,080.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor cu scop general
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăEficient energetic
Inrameaza-le286TC
Materiale cadruAluminiu
Amplificatori de încărcare completă78-70 / 35
Certificare ecologică sau altă recunoaștereEvaluat NEMA Premium
HP30
Hz50/60
Clasa de izolareF
Lungime mai mică ax23 11 / 16 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluiAplicatie generala
Design motor3-Faza
Proiectare incinte motorComplet închis, ventilator
Poziția de montare a motoruluiArborele orizontal sau vertical în jos
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Protecție termică a motoruluiNici unul
MontareFață / bază
RPM pe placa de identificare1800
Eficiență nominală93.6%
Număr de viteze1
Lungime totală28 4 / 16 "
Fază3
RotațieCW / CCW
RPM Group1701-1800
Gama RPM1701-1800
Factor de serviciu1.25
Diagrama arborelui.1.875 "
Lungimea axului4.625 "
Voltaj208-230 / 460
Garanție2 ani

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 133.2
Înălțimea navei (cm)52.07
Lungimea navei (cm)77.47
Lățimea navei (cm)56.64
Codul HS8501528040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelInrameaza-leLungime mai mică axMontareLungime totalăDiagrama arborelui.Lungimea axuluiPreț
USEM U30P2D Motor Trifazat 3 CP 30 1800-208/230v Eff 460 | AB93.6GWP 7J23 U30P2D286T23 11 / 16 "bază27 5 / 16 "1.875 "4.625 "€5,406.55
USEM U30P2DS Motor Trifazat 3 CP 30 1800-208/230v Eff 460 | AB93.6GWQ 7J23 U30P2DS286TS23 21 / 32 "bază27 5 / 16 "1.625 "3.25 "€5,252.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

USEM U30P2DC Motor trifazat 3 CP 30 1800-208/230v Eff 460
€6,080.04 /unitate