GENERAL ELECTRIC Întrerupătoare de carcasă turnate din seria TJJ


Filtru
Evaluare AIC: 30kAIC @ 480V , Tip cadru: TJJ , Număr de poli: 3 , Voltaj: 600V
StilModelamperi
A
TJJ436125WL
125A
RFQ
A
TJJ436150WL
150A
RFQ
A
TJJ436175WL
175A
RFQ
A
TJJ436Y400
400A
RFQ

Întrerupătoare de carcasă turnate din seria TJJ

Întreruptoarele cu carcasă turnată din seria General Electric J600, TJJ oferă protecție la supracurent și scurtcircuit în centrele de sarcină rezidențiale trifazate și sunt ideale pentru utilizarea cu panourile GE. Aceste întreruptoare de circuit turnate dispun de un mecanism de declanșare magnetic termic, neinterschimbabil, pentru a deschide automat circuitul la o valoare de suprasarcină predeterminată a curentului, oferind declanșare instantanee și de lungă durată. Sunt montate prin trecere pentru conectare și instalare sigură în spații compacte. Acestea sunt echipate cu terminale de linie și de sarcină pentru a găzdui fire de aluminiu/cupru de dimensiuni cuprinse între 3 AWG și 6 MCM. Aceste întrerupătoare de circuit cu carcasă turnată listate UL și certificate CSA sunt disponibile cu valori nominale de curent de 250, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 300 și 350A pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?