Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 22NZ06 Indicator luminos ridicat 22mm 120v Roșu | AB6XEF

DAYTON 22NZ06 Indicator luminos ridicat 22mm 120v roșu

În stoc
Articol: AB6XEF Model: 22NZ06
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
€15.92 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator luminos ridicat
Viața medie25,000 ore
CuloriRoșu
Curent tras20mA
Conexiune electricaȘurub M3.5
IP Rating-ul40, cu sigiliul 65
Tip lămpiLED-uri
MaterialCorp din nailon cu lentilă din policarbonat
Grosimea panoului0.093 "
ModelaRundă
MărimeaDia de montare 22mm.
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)10.57
Lățimea navei (cm)8.84
Codul HS8531800050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriCurent trasConexiune electricaMaterialGrosimea panouluiMărimeaPreț
DAYTON 22NY60 Indicator luminos ridicat roșu 120v | AB6XCG 22NY60Roșu5.9mA0.187 "TabCorp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil0.047 "până la 0.114"Dia de montare 18mm.€25.68
DAYTON 22NY61 Indicator luminos verde 120v | AB6XCH 22NY61Verde5.9mA0.187 "TabCorp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil0.047 "până la 0.114"Dia de montare 18mm.€25.68
DAYTON 22NY62 Indicator luminos ridicat galben 120v | AB6XCJ 22NY62Galben5.9mA0.187 "TabCorp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil0.047 "până la 0.114"Dia de montare 18mm.€25.10
DAYTON 22NY63 Indicator luminos ridicat Chihlimbar 120v | AB6XCK 22NY63Chihlimbar5.9mA0.187 "TabCorp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil0.047 "până la 0.114"Dia de montare 18mm.€25.68
DAYTON 22NZ04 Indicator luminos ridicat 22mm 120v verde | AB6XED 22NZ04Verde20mAȘurub M3.5Corp din nailon cu lentilă din policarbonat0.093 "Dia de montare 22mm.€17.41
DAYTON 22NZ05 Indicator luminos ridicat 22mm 120v alb | AB6XEE 22NZ05Alb20mAȘurub M3.5Corp din nailon cu lentilă din policarbonat0.093 "Dia de montare 22mm.€15.46
DAYTON 22NZ07 Indicator luminos ridicat 22mm 120v Albastru | AB6XEG 22NZ07Albastru20mAȘurub M3.5Corp din nailon cu lentilă din policarbonat0.093 "Dia de montare 22mm.€15.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 22NZ06 Indicator luminos ridicat 22mm 120v roșu
€15.92 /unitate