Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 22NY60 Indicator luminos ridicat roșu 120v | AB6XCG

DAYTON 22NY60 Indicator luminos ridicat roșu 120v

În stoc
Element: AB6XCG Model: 22NY60
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
€25.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIndicator luminos ridicat
Viața medie25,000 ore
CuloriRoșu
Curent tras5.9mA
Conexiune electrica0.187 "Tab
IP Rating-ul40, cu sigiliul 65
Tip lămpiLED-uri
MaterialCorp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil
Grosimea panoului0.047 "până la 0.114"
ModelaRundă
MărimeaDia de montare 18mm.
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.009
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)10.57
Lățimea navei (cm)8.84
Codul HS8531800050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriCurent trasConexiune electricaMaterialGrosimea panouluiMărimeaPreț
DAYTON 22NY61 Indicator luminos verde 120v | AB6XCH 22NY61Verde5.9mA0.187 "TabCorp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil0.047 "până la 0.114"Dia de montare 18mm.€25.68
DAYTON 22NY62 Indicator luminos ridicat galben 120v | AB6XCJ 22NY62Galben5.9mA0.187 "TabCorp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil0.047 "până la 0.114"Dia de montare 18mm.€25.10
DAYTON 22NY63 Indicator luminos ridicat Chihlimbar 120v | AB6XCK 22NY63Chihlimbar5.9mA0.187 "TabCorp din nailon cu lentilă din policarbonat și cadru din oțel inoxidabil0.047 "până la 0.114"Dia de montare 18mm.€25.68
DAYTON 22NZ04 Indicator luminos ridicat 22mm 120v verde | AB6XED 22NZ04Verde20mAȘurub M3.5Corp din nailon cu lentilă din policarbonat0.093 "Dia de montare 22mm.€17.41
DAYTON 22NZ05 Indicator luminos ridicat 22mm 120v alb | AB6XEE 22NZ05Alb20mAȘurub M3.5Corp din nailon cu lentilă din policarbonat0.093 "Dia de montare 22mm.€15.46
DAYTON 22NZ06 Indicator luminos ridicat 22mm 120v Roșu | AB6XEF 22NZ06Roșu20mAȘurub M3.5Corp din nailon cu lentilă din policarbonat0.093 "Dia de montare 22mm.€15.92
DAYTON 22NZ07 Indicator luminos ridicat 22mm 120v Albastru | AB6XEG 22NZ07Albastru20mAȘurub M3.5Corp din nailon cu lentilă din policarbonat0.093 "Dia de montare 22mm.€15.46

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 22NY60 Indicator luminos ridicat roșu 120v
€25.68 /unitate