Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WILKERSON RB3-02-F000 Regulator de aer 1/4 inch Npt 14 Cfm 300 Psi | AE7XDW 6B216

WILKERSON RB3-02-F000 Regulator de aer 1/4 inch Npt 14 Cfm 300 Psi

În stoc
Articol: AE7XDW Model: RB3-02-F000Crucea Ref: 6B216

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€53.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de aer
Buton de reglareBlocare nonrising
Gama de reglare0 la 125 psi
Material corpAlamă
Port de gabarit1/8 "NPT
Max. curgereCfm 14
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.125 grade F
Inălțime totală3.42 "
Lățimea totală1.5 "
Dimensiunea conductei1/4 "NPT
Proiectarea supapelorEchilibrat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8481100060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelGama de reglareMaterial corpMax. curgereInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț
WILKERSON R03-01-000 Regulator de aer 1/8 inch Npt 13 Cfm 300 Psi | AD9PLX 4TY38 R03-01-0005 la 125 psi-Cfm 133.14 "1.65 "1/8 "NPT€35.53
WILKERSON R03-02-000 Regulator de aer 1/4 inch Npt 22 Cfm 300 Psi | AD9PLY 4TY39 R03-02-0005 la 125 psiAliaj de zinc, QQ-Z-363Cfm 223.14 "1.65 "1/4 "NPT€35.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILKERSON RB3-02-F000 Regulator de aer 1/4 inch Npt 14 Cfm 300 Psi
€53.51 /unitate