Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

WILKERSON R03-01-000 Regulator de aer 1/8 inch Npt 13 Cfm 300 Psi | AD9PLX 4TY38

WILKERSON R03-01-000 Regulator de aer 1/8 inch Npt 13 Cfm 300 Psi

În stoc
Articol: AD9PLX Model: R03-01-000Crucea Ref: 4TY38
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
€35.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRegulator de aer
Buton de reglareBlocare nonrising
Gama de reglare5 la 125 psi
Port de gabarit1/8 "NPT
Max. curgereCfm 13
Presiune maximă300 psi
Max. Temp.125 grade F
Inălțime totală3.14 "
Lățimea totală1.65 "
Dimensiunea conductei1/8 "NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1935
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)4.83
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8481100060
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelGama de reglareMaterial corpMax. curgereInălțime totalăLățimea totalăDimensiunea conducteiPreț
WILKERSON R03-02-000 Regulator de aer 1/4 inch Npt 22 Cfm 300 Psi | AD9PLY 4TY39 R03-02-0005 la 125 psiAliaj de zinc, QQ-Z-363Cfm 223.14 "1.65 "1/4 "NPT€35.53
WILKERSON RB3-02-F000 Regulator de aer 1/4 inch Npt 14 Cfm 300 Psi | AE7XDW 6B216 RB3-02-F0000 la 125 psiAlamăCfm 143.42 "1.5 "1/4 "NPT€53.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WILKERSON R03-01-000 Regulator de aer 1/8 inch Npt 13 Cfm 300 Psi
€35.53 /unitate