Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Furnizorul APROBAT 1WJC9 Adaptor de montaj 4 inch Fnpt x Spigot | AB4ABJ

APPROVED VENDOR 1WJC9 Adaptor de montaj 4 inch Fnpt x Spigot

În stoc
Element: AB4ABJ Model: 1WJC9
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
€24.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de curățare
Material corpABS
Tip conexiuneSpigot x FNPT
Dimensiunea conductei4"
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.23
Înălțimea navei (cm)8.38
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneArticolDimensiunea conducteiPreț
Furnizorul APROBAT 1WJC7 Adaptor de montaj 2 inch Fnpt x Spigot | AB4ABG 1WJC7Spigot x FNPTAdaptor de curățare2"€6.34
VÂNTORUL APROBAT Adaptor de montaj 1WJC8 3 inch Fnpt x Spigot | AB4ABH 1WJC8Spigot x FNPTAdaptor de curățare3"€15.15
VÂNTORUL APROBAT 1WJL8 Adaptor de montaj 2 inch Mnpt x Spigot | AB4ADF 1WJL8Spigot x MNPTAdaptor masculin2"€13.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJC9 Adaptor de montaj 4 inch Fnpt x Spigot
€24.53 /unitate