Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VÂNTORUL APROBAT Adaptor de montaj 1WJC8 3 inch Fnpt x Spigot | AB4ABH

APPROVED VENDOR 1WJC8 Adaptor de montaj 3 inch Fnpt x Spigot

În stoc
Element: AB4ABH Model: 1WJC8
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
€14.54 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor de curățare
Material corpABS
Tip conexiuneSpigot x FNPT
Dimensiunea conductei3"
Temp. Gamă-40 grade până la 180 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)7.37
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS3917400090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneArticolDimensiunea conducteiPreț
Furnizorul APROBAT 1WJC7 Adaptor de montaj 2 inch Fnpt x Spigot | AB4ABG 1WJC7Spigot x FNPTAdaptor de curățare2"€6.15
Furnizorul APROBAT 1WJC9 Adaptor de montaj 4 inch Fnpt x Spigot | AB4ABJ 1WJC9Spigot x FNPTAdaptor de curățare4"€24.28
VÂNTORUL APROBAT 1WJL8 Adaptor de montaj 2 inch Mnpt x Spigot | AB4ADF 1WJL8Spigot x MNPTAdaptor masculin2"€12.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 1WJC8 Adaptor de montaj 3 inch Fnpt x Spigot
€14.54 /unitate