WRIGHT TOOL Prize standard de impact în 2 puncte cu antrenare de 1-2/6 inch


Filtru
Dimensiunea unității: 2.5 " , Tip de unitate: Pătrat , Finalizarea: Oxid negru , Număr de puncte: 6 , Tip ieșire: Hex , SAE sau metric: SAE , Adâncimea mufei: Standard
StilModelMaterialLungime totalăMărimeaPreț (ex. TVA)
A
85860
---€6,449.59
A
85847
---€3,972.67
A
85862
---€6,449.59
A
85820
---€1,433.31
A
85822A
---€1,455.81
A
85827A
---€1,660.82
A
85851
---€4,019.84
A
85853
---€5,227.55
A
85858
---€6,449.59
A
85863
---€6,559.04
A
85848
---€3,972.67
A
85856
---€5,227.55
A
85857
---€5,227.55
A
85850
---€4,019.84
A
85859
---€6,449.59
B
85840
Aliaj forjat la cald7.25 "5"€4,154.74
B
85839
Aliaj forjat la cald7.25 "4.875 "€4,256.65
B
85841
Aliaj forjat la cald7.25 "5.125 "€4,140.85
B
85855
Aliaj forjat la cald8.5 "6.875 "€6,669.81
B
85845
Aliaj forjat la cald7.5 "5.625 "€5,025.53
B
85846
Aliaj forjat la cald7.5 "5.75 "€4,724.47
B
85849
Aliaj forjat la cald8"6.125 "€4,770.78
B
85854
Aliaj forjat la cald8"6.75 "€6,160.31
B
85864
Aliaj forjat la cald8.75 "8€8,151.99
B
85843
Aliaj forjat la cald7.5 "5.375 "€4,557.71
B
85861
Aliaj forjat la cald8.5 "7.625 "€7,943.55
B
85842
Aliaj forjat la cald7.25 "5.25 "€4,701.29
B
85852
Aliaj forjat la cald8"6.5 "€4,886.57
B
85828
Aliaj forjat la cald6"3.5 "€2,130.63
B
85830
Aliaj forjat la cald6.25 "3.75 "€2,343.69
B
85822
Aliaj forjat la cald5.5 "2.75 "€1,732.29
B
85823
Aliaj forjat la cald5.5 "2-15/16 "€1,871.24
B
85824
Aliaj forjat la cald5.5 "3"€1,755.47
B
85825
Aliaj forjat la cald5.5 "3.125 "€1,829.58
B
85826
Aliaj forjat la cald6"3.25 "€2,088.96
B
85827
Aliaj forjat la cald6"3.375 "€2,084.32
B
85844
Aliaj forjat la cald7.5 "5.5 "€5,095.01
B
85829
Aliaj forjat la cald6"3.625 "€2,158.42
B
85831
Aliaj forjat la cald6.25 "3.875 "€2,320.54
B
85832
Aliaj forjat la cald6.25 "4mm€2,362.24
B
85833
Aliaj forjat la cald6.25 "4.125 "€2,417.81
B
85834
Aliaj forjat la cald6.25 "4.25 "€3,117.20
B
85835
Aliaj forjat la cald6.75 "4.375 "€3,849.04
B
85836
Aliaj forjat la cald6.75 "4.5 "€3,723.98
B
85837
Aliaj forjat la cald7"4.625 "€3,904.61
B
85838
Aliaj forjat la cald7"4.75 "€4,020.42
B
85821
Aliaj forjat la cald5.5 "2.625 "€1,843.46
C
85818
Oțel aliat forjat la cald5.5 "2.25 "€1,760.09
C
85817
Oțel aliat forjat la cald5.375 "2.125 "€1,834.20
C
85816
Oțel aliat forjat la cald5.375 "2"€1,787.88
C
85819
Oțel aliat forjat la cald5.5 "2.375 "€1,769.36
C
85820A
Oțel aliat forjat la cald5.5 "2-9/16 "€1,769.36
C
85814
Oțel aliat forjat la cald5.375 "1.75mm€1,801.78
C
85815
Oțel aliat forjat la cald5.375 "1.875 "€1,741.55

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?